切削工具・研磨材 :「かわて」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パワーチャック用ソフトジョー。
SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
関連資料パワーチャック用ソフトジョー 適応表・寸法表(0.48MB)
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ分割爪
最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
小型MCにジャストフィット!青いボディのピッタリバイス。30番クラスの小型M/Cにぴったり取付く。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を大きくとれる低床型。アルミジョーが標準組付け。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
幅(mm)ガイドブロック:14h7
高さ(mm)ワーク取付面:65
全高(mm)105
最大締付力(kN)20
口金高さ(mm)40
口金寸法(mm)幅100
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ一体爪
公差L+0.15+0.05
公差D±0.2
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
タイプ一体爪
好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
幅(mm)ガイドブロック:18h7
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
異形加工物の把握に最適。
突起物ワークも確実把握。異形ワークの飛び越し把握可能。
バルブ加工に最適なロングストロークタイプ。
CE対応品。
常識を超えるロングストローク。
異形ワークに最適。
バルブ等のワーク加工に最適です。また、ストロークが大きいことでジョーの共通化が図れます。
突起物ワークも確実把握。
エアシリンダを内蔵した薄型・軽量設計。
エア配管だけで取付け簡単。
バーワークやエアブローに最適の中空構造。
北川鉄工所 パワーチャックとのソフトジョー共用可能。
ロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0]
エアシリンダ内蔵。大きな貫通穴。
付属品ソフトジョー、エアプレッシャゲージ
異形ワーク素材も引込み安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。
異形物把握用の2爪タイプ。
PWシリーズとソフトジョーの互換性があります。
ジョー段取りが容易。多品種少量の加工に最適。
ハンドル操作だけでジョー交換が素早く完了。
多種類のワーク加工に最適。
5軸マシニングセンタでの荒加工に最適。
最大20kNの締付力。 ※トルクレンチ、レンチ用ソケットを別途お求めください。
最小3.5mmの掴み代で素材底部を把握し5面加工。
低床ボデイで広い加工範囲と良好な刃物の寄り付きを提供。
焼き入れボディが高い耐久性を実現。
1台で荒加工と仕上げ加工が可能。 ※オプションのコンビネーションジョー使用時。
±0.01mmの繰り返し精度。 ※オプションのコンビネーションジョーの仕上用面でパラレルプレートを使用せずに締付時。
幅(mm)ジョー:75
高さ(mm)ボデー:42
最大締付力(kN)20
最大許容トルク(N・m)100
驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。
ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。
ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。
オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。
ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。
現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
縦・横・内張り・何でもこい!緑ボディの万能バイス。垂直取付け、側面取付け、内張り把握も可能。吸振性の高い鋳鉄ボディ。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
クラス最大の口金の開き!好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
付属品内爪、外爪、生爪 1セット
タイプ一体爪
JIS規格JIS規格相当品
・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
質量(kg)16
タイプ3ッ爪
爪敷3爪
チャック外径(Φmm)Φ165
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
21日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
21日以内出荷
旋盤用チャックがM/C用に変身。
ワーク素材を引き込む安定把握。旋盤工程前後の荒加工用に使用すれば、同じ把握状態で省段取り。
シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要です。
機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。
NC円テーブルにスムーズ搭載。
ストローク(mm)(プランジャ)11.1
質量(kg)24(標準ソフトジョー付)
直径(Φmm)(ジョーストローク)7.7
使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2]
把握径(Φmm)外径:120(最大)/13(最小)、内径:160(最大)/70(最小)
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7(7)、(油圧力)1.3(13)
把握力(kN)エア圧:19[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:53[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)]
空気消費量(NL)0.54
1台
¥649,800
税込¥714,780
翌々日出荷
スピーディーなジョー交換。ハンドル一つで素早くそしてスムーズにジョー交換が出来ます。ジョーを交換しても高精度を保つ、高性能なチャックです。
変種変量生産に最適。ジョー交換が簡単なため、変種変量生産の段取り替えが短時間で行えます。
クラス最大の貫通穴径で、使い勝手の良いチャックです。
ベースジョーおよびソフトジョーは、オプションとなります。
CE対応品。
抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。
内張り型プルロックチャック。高精度を要求されるリング加工に最適。
ワーク内径を引込み把握。
オプションジョーの使用で把握範囲拡大。
CE対応品。
適合シリンダY1020R/RE
キー溝に困ったら…中心ガイドブロックバイス。ガイドブロックがセンター溝テーブルにぴったり取付きます。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
全幅(mm)135
幅(mm)ガイドブロック:18h7
質量(kg)35
量産加工の切り札!。並列一体型バイス。長尺物や多数個同時加工に最適。吸振性の高い鋳鉄ボディ。一体型ボディで高剛性。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。VQX-Nシリーズの口金を兼用可能。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
幅(mm)ガイドブロック:18h7
全長(mm)451.5
質量(kg)170
高さ(mm)ワーク取付面:100
全幅(mm)650
全高(mm)140
最大締付力(kN)40
口金開き(mm)205
口金高さ(mm)40
口金寸法(mm)幅124.5
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
中実のスタンダードチャック。
強力な把握力と高耐久性。
CE対応品。
バルブ・管接手等の異形物の把握に最適です。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ分割爪
公差L+0.15+0.05
公差D±0.2
爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ一体爪
JIS規格JIS規格品
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。