切削工具・研磨材 :「ディスクグラインダー 切断用」の検索結果
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。
切り粉の排出効率の向上。
優れたカッター冷却効果。
高い基板強度。
高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。
刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用
ダイヤ層厚(T)(mm)1.8
穴径H(Φmm)20
適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック
主な適合機械電気ディスクグラインダ
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。切り粉の排出効率の向上。優れたカッター冷却効果。高い基板強度。高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。刃先20チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用
仕様●ダイヤ厚(T):1.8●付属リング:20●最高回転速度(min-1):12200●適合機械:電動ディスクグラインダー
穴径H(Φmm)22
外径(Φ)125
1枚
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
十字チップと専用ボンドにより研削力と耐久性を両立。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用
ダイヤ層厚(T)(mm)6
穴径H(Φmm)20
外径(Φmm)100
適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック
主な適合機械電気ディスクグラインダ
付属リング(mm)15
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥9,288
税込¥10,217
3日以内出荷
欠けが少なく切断スピードを重視した新ボンドを搭載!
600角クラスのタイル切断が可能!
用途磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石等
ダイヤ層厚(T)(mm)1.1
穴径H(Φmm)20
外径(Φmm)105
適合材磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石
主な適合機械電気ディスクグラインダ
付属リング(mm)15
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
切り口がきれいに仕上がるリムタイプ。
用途コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP等
適合材コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP
主な適合機械電気ディスクグラインダ
鋳鉄管・鋼管・鉄筋・ゴムキャタ・樹脂製品などが切断可能なマルチブレード。
寿命は切断砥石の50倍以上!高寿命で作業効率アップ!
用途鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品、複合製品等
ダイヤ層厚(T)(mm)2.2
適合材鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品
主な適合機械電気ディスクグラインダ
切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等
適合材硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材
主な適合機械電気ディスクグラインダ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。