絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- モノタロウ(338)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,035)
- OSG(オーエスジー)(944)
- TRUSCO(1,095)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(799)
- イスカル(4,617)
- エスコ(5,982)
- グーリング(990)
- ケナメタル(1,151)
- サンドビック(2,419)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,254)
- タイテックス(1,550)
- タンガロイ(4,236)
- ミニター(1,752)
- ヤナセ(柳瀬)(1,039)
- ワルター(2,686)
- 三菱マテリアル(3,257)
- 京セラ(2,742)
- 住友電工ハードメタル(2,464)
- 大見工業(1,035)
- ブランドをもっと見る

給油式スクリューコンプレッサ タンクマウント式 ”LRSTシリーズ”
アネスト岩田¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台3日以内出荷大容量タンクを内蔵した高効率なインバータ制御のため、消費量の増減にもフレキシブルに対応します。周波数(Hz)50/60兼用電源(V)三相200対応ドライヤー付:無吐出圧力(MPa)1制御圧力(MPa)0.83~1.0
オイルフリーコンプレッサ
アネスト岩田¥159,800税込¥175,7801台22日以内出荷軽量・コンパクトで100V仕様ですから手軽に使えます。幅(mm)545高さ(mm)245奥行(mm)360電源(V)単相100モーター出力(kW)0.75吐出圧力(MPa)0.69~0.88空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)70モータ出力(kW)0.75
切削工具・研磨材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら