給油式スクリューコンプレッサ タンクマウント式 ”LRSTシリーズ”
大容量タンクを内蔵した高効率なインバータ制御のため、消費量の増減にもフレキシブルに対応します。
- 周波数(Hz)
- 50/60兼用
- 電源(V)
- 三相200
- 対応
- ドライヤー付:無
- 吐出圧力(MPa)
- 1
- 制御圧力(MPa)
- 0.83~1.0
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ホルダ の新着商品
カテゴリ





















