絞り込み
ブランド
  • ギガ・セレクション
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,853)
  • イスカル(4,645)
  • タンガロイ(4,118)
  • 三菱マテリアル(3,433)
  • ワルター(2,750)
  • 京セラ(2,711)
  • 住友電工ハードメタル(2,576)
  • サンドビック(2,122)
  • ミニター(1,764)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,092)
  • TRUSCO(1,078)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,065)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,061)
  • MSTコーポレーション(886)
  • OSG(オーエスジー)(870)
  • RS PRO(798)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HO/HO小径 ギガ・セレクションHO/HO小径ギガ・セレクション(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1組ほか
当日出荷から14日以内出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
ワイヤーカットクランプ ギガ・セレクションワイヤーカットクランプギガ・セレクション
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
一個単位での販売
材質SUS440硬度HRC45-50熱処理真空焼入
研磨パッド(ミシン目入り) ギガ・セレクション研磨パッド(ミシン目入り)ギガ・セレクション
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
高品質!低価格! 柔らかくてなじみやすく使いやすい! 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。 サンドペーパーのように目詰まりしません。
寸法(mm)150×230厚さ(mm)7砥材シリコンカーバイド
クロステーブル ギガ・セレクションクロステーブルギガ・セレクション
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
SK精密バイス ギガ・セレクションSK精密バイスギガ・セレクション
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質SK2平行度(mm)0.003/100mm以内
オイルスキマ用セパレーター ギガ・セレクションオイルスキマ用セパレーターギガ・セレクション
14,980税込16,478
1個
当日出荷
オイルスキマ用のオプション品です。
SBS-B スクロール生爪 ギガ・セレクションSBS-B スクロール生爪ギガ・セレクション
5,398税込5,938
1組(3個)
翌々日出荷から4日以内出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
オイルスキマ用ベルト ギガ・セレクションオイルスキマ用ベルトギガ・セレクション
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
オイルスキマ(GSO-2)用アダプタ ギガ・セレクションオイルスキマ(GSO-2)用アダプタギガ・セレクション
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
オイルスキマ用の専用アダプタです。
電源単相100V
研磨ベルト ギガ・セレクション研磨ベルトギガ・セレクション
1,798税込1,978
1箱(20本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
より強靭な研削力で重研削向き!
用途ステンレス、高合金鋼材など。適合材ステンレス、高合金鋼材など
研磨パッド ギガ・セレクション研磨パッドギガ・セレクション
1,398税込1,538
1箱(10枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
高品質!低価格! 柔らかくてなじみやすく使いやすい! 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。 サンドペーパーのように目詰まりしません。
寸法(mm)150×230厚さ(mm)7砥材シリコンカーバイド
カウンターシンク ギガ・セレクションカウンターシンクギガ・セレクション
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
ファインバブル浄化装置用交換インペラ ギガ・セレクションファインバブル浄化装置用交換インペラギガ・セレクション
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ファインバブル浄化装置用消耗品です。 交換目安6か月
対応機種GSBF151-SET
オイルスキマ用ホーススクレイパ ギガ・セレクションオイルスキマ用ホーススクレイパギガ・セレクション
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
オイルスキマ用のオプション、消耗品です。
オイルスキマ マグネット式 リモコンタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ マグネット式 リモコンタイプギガ・セレクション
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
ヤスリ5本セット ギガ・セレクションヤスリ5本セットギガ・セレクション
4,698税込5,168
1組(5本)
当日出荷
形状:平、半丸、丸、三角、角の5本セットです。
材質高炭素鋼硬度HRC62±2
オイルスキマ マグネット式 ダイヤルタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ マグネット式 ダイヤルタイプギガ・セレクション
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ 自立式 リモコンタイプギガ・セレクション
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
ステンレス製精密小型バイス ギガ・セレクションステンレス製精密小型バイスギガ・セレクション
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
小型のワークに最適
材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプギガ・セレクション
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
傾斜テーブル ギガ・セレクション傾斜テーブルギガ・セレクション
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
テーブルが±45°傾斜します
ストレートハイスドリル25本セット ギガ・セレクションストレートハイスドリル25本セットギガ・セレクション
15,980税込17,578
1組(25本)
翌々日出荷
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
材質HSS(SKH51)公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等硬度HRC62~63先端角度118°シャンク形状ストレート有効加工深さ3D(刃径×3倍)シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング
Tナット(ジョーナット) 北川用 ギガ・セレクションTナット(ジョーナット) 北川用ギガ・セレクション(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1組(3個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質SCM440硬度HRC38
SBS スクロール生爪(ロング) ギガ・セレクションSBS スクロール生爪(ロング)ギガ・セレクション
26,980税込29,678
1組
翌々日出荷
材質S45C寸法C(mm)48寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5爪形状山取無
R-HO/B-200円形(鉄) ギガ・セレクションR-HO/B-200円形(鉄)ギガ・セレクション
28,980税込31,878
1組ほか
翌々日出荷
薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
HO高爪 ギガ・セレクションHO高爪ギガ・セレクション
8,798税込9,678
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質S45C
SUSクーラントホース ギガ・セレクションSUSクーラントホースギガ・セレクション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SUSクーラントホース金属製なので、高圧でもしっかりキープ!SUS製クーラントホースであれば、高圧でもしっかり位置をキープし、耐久性抜群!
材質SUS303使用温度範囲(℃)-30~100
SKS精密複角度サインバイス ギガ・セレクションSKS精密複角度サインバイスギガ・セレクション
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
サインバー式の精密バイスで直行する2方向の角度設定ができます。
材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100mm以内寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
SKS精密サインバイス ギガ・セレクションSKS精密サインバイスギガ・セレクション
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
材質SKS寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100mm以内熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
SKS精密バイス ギガ・セレクションSKS精密バイスギガ・セレクション
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
材質SKS硬度HRC58~60熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理
カウンターシンク 6本セット ギガ・セレクションカウンターシンク 6本セットギガ・セレクション
26,980税込29,678
1組(6本)
翌々日出荷
材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
用途皿座ぐり、面取り、バリ取りセット内容刃径 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5先端角(°)90切刃形状3枚刃
ファインバブル浄化装置用空気吸込み口 ギガ・セレクションファインバブル浄化装置用空気吸込み口ギガ・セレクション
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ファインバブル浄化装置用消耗品です。 異物吸込み防止用
ファインバブル浄化装置用空気調整バルブ ギガ・セレクションファインバブル浄化装置用空気調整バルブギガ・セレクション
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ファインバブル浄化装置用消耗品です。 空気流量の調整用
ファインバブル浄化装置用交換ポンプ ギガ・セレクションファインバブル浄化装置用交換ポンプギガ・セレクション
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ファインバブル浄化装置用消耗品です。 GSBF152-SET用 交換目安12か月
ファインバブル浄化装置用交換ポンプ ギガ・セレクションファインバブル浄化装置用交換ポンプギガ・セレクション
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ファインバブル浄化装置用消耗品です。 交換目安6か月
対応機種GSBF152-SET
ファインバブル浄化装置用交換インペラ ギガ・セレクションファインバブル浄化装置用交換インペラギガ・セレクション
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ファインバブル浄化装置用消耗品です。 GSBF151-SET用 交換目安6か月
ファインバブル浄化装置用空気ホース ギガ・セレクションファインバブル浄化装置用空気ホースギガ・セレクション
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
ファインバブル浄化装置用消耗品です。 給気用 20cm以内にカットして使用 交換目安6か月
タイマースイッチ ギガ・セレクションタイマースイッチギガ・セレクション
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
間失運転が可能です。(色は白か黒です。選べません。)
電源スイッチ ギガ・セレクション電源スイッチギガ・セレクション
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
プラグの抜き差し無しで電源のON-OFFが可能です。
ファインバブル浄化装置 ギガ・セレクションファインバブル浄化装置ギガ・セレクション
149,800税込164,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
ファインバブルによる効果的な酸素補給と液中の細かい汚れを浮上させることで、切削液を浄化します!水溶性切削液の汚れと臭いでお悩みの方必見!臭いと汚れに効果大!オイルスキマとの併用にさらに効果を感じることができます。
切削工具・研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら