切削工具・研磨材 :「柔軟剤 粒」の検索結果
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。
柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
寸法(mm)140×115
こんなお得な商品も!

スポンジ研磨材
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)114×140
厚さ(mm)5
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
こんなお得な商品も!

ベベルディスク ブラック
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
<柔軟かつ持ちの良い仕上げ用>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。柔軟な基材で、曲面にも良く追従。
用途整える仕上げ工程に最適。
仕様スプライス:突き合わせフィルム接合
色紫
基材J wt. コットン布
砥粒精密成形砥粒(セラミック)
工程乾式
<軽いタッチでサクサク削る>。3M独自のセラミック砥粒を使用。基材の適度な柔軟性により、目消し、キズ取りの中間仕上げにも適合。
用途スラック研磨に最適。
仕様スプライス:突き合わせフィルム接合
色赤茶
基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布
砥粒精密成形砥粒(セラミック)
工程乾式
<深キズの無い均一な仕上がり(曲面用)>。立体表面構造により、安定した研磨力が持続。柔軟な基材のため形状に良くフィット。
用途曲面の仕上げ研磨。
仕様スプライス:突き合わせフィルム接合
色茶
基材JE wt. レーヨン布
砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)
工程乾式
柔軟なスポンジ基材の研磨材で、不規則な表面や曲面にもフィットし、仕上がりが優れています。水研ぎでも空研ぎでも使用可です。粉塵や水分のコントロールに優れ、クリーンな研磨環境を実現します。手研磨でも機械研磨でも使える汎用性の高い製品です。多数の微細な貫通孔が施されているため、ディスクの目詰まりが起こりにくく、耐久性に優れています。
用途下地、足付け作業に。
色青
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)127
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7
適合ツールΦ100エアーグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>。立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。
用途平面の仕上げ研磨。
仕様スプライス:突き合わせフィルム接合
色茶
基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布
砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)
工程乾式
作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。
オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。
用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正
砥石サイズ(mm)90×55
タイプメタル電着
適合材石材、ガラス、セラミックなど
バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。
油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)3350
質量(g)140
砥粒WA
幅×長さ(mm)50×3350
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。