6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレットチャック式インターナルグラインダーで手軽にご使用いただくための6mmシャフト装着済製品です。豊富な硬度、グレードから用途に合わせお選びください。
用途【GU JIKU】金属面の汚れ、錆、しみ等のクリーニング仕上げ。アルミ、銅製品等の仕上げ、ヘアライン、スリ傷のぼかし 【CU 7AM JIKU】フライス、ドリル、シャーリング加工後のバリとり。フライス、グラインダー、ベルト研削面の目つぶし 【CU 5AF JIKU】旋盤加工面、トイシ、ペーパー研磨面の目つぶし。金属面の付着物の除去及び仕上げ 【SU JIKU】ステンレス、チタニウム等の仕上げ。切削加工、パンチング等で特に寸法精度を要する微小なバリとり 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)25 適合ツールストレートグラインダー 幅(mm)25(内径は6mm軸付) 研磨材の構造不織布 種別ユニホイール/スコッチブライト
1箱(5個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鋼板の黒皮除去に。 外径(Φmm)90 ねじ径(mm)10 厚さ(mm)13 砥粒Sシリコンカーバイド ピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 砥粒種類Sシリコンカーバイド 内径寸法M10×1.5mm、ネジ穴加工済み 仕上げ相当粗さ#120
1箱(5個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥粒種類酸化アルミニウム 基材レーヨン布(JEwt)乾式専用 寸法・サイズ(mm)100×915 砥粒酸化アルミニウム
1箱(10本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研削スピード約2倍→時間短縮、人件費・人不足解消 製品寿命約5倍→使用量/交換頻度/廃棄量削減 トータルコスト削減、作業効率を上げることができる 抜群の高研削力、切れ味超長持ち 高速度グラインダー対応。エアー/電動/高周波 全て対応
用途オフセット砥石 トラスコ品番756-5941 粒度36+ 厚さ(mm)7 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500(80m/s) 砥粒種類精密成形セラミック砥粒 外径(Φmm)180 砥粒精密成形セラミック砥粒 結合度Q 研磨対象普通鋼ステンレス
1箱(10枚)
20,980 税込23,078
当日出荷

ラジアル・ブリッスルブラシ 3M(スリーエム) 動画あり
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)152.4 付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3M(スリーエム)CNSユニ・ホイール
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、錆、酸化スケールの除去などに最適です。砥石、ペーパーフラップに比べ騒音・粉塵が少ない為快適な作業が出来ます。ストレートグラインダーにてお使い下さい。
用途・金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に。・付着物の除去に。・溶接作業の前後に。・塗料の剥離に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 砥粒種類シリコンカーバイド グレードエクストラコース
1箱(5枚)
29,980 税込32,978
17日以内出荷