切削工具・研磨材 :「刈払機用ブラシ」の検索結果
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
厚さ(mm)12
線径(Φmm)0.5
適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
全長(mm)35
ねじピッチ1.5
ねじ径(M×P)10×1.5
適合材鉄鋼、非鉄金属など
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。パイプの溶接継目の研掃に最適です。
用途パイプライン、配管等の継目のバリ、スラグ除去等に。
ねじ径M10(P1.5)
厚さ(mm)6
線径(Φmm)0.5
全長(mm)20
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
ねじ径M10(P1.5)
全長(mm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。