切削工具・研磨材 :「鋼線ブラシ」の検索結果
手作業用ワイヤブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に
軸径(Φmm)3.8
全長(mm)90
材質(ワイヤー部)高張度鋼
ブラシ長(mm)25
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。
幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に
軸径(Φmm)6.0
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.25
材質(軸)スチール
毛材真鍮メッキ鋼線
X-LOCK機構対応のホイールブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
仕様最高使用回転数(rpm):12500
トラスコ品番255-4566
材質高張度鋼線
厚さ(mm)14
外径(mm)115
線径(mm)0.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。
軸径(Φmm)6
材質軸:スチール、線材:鋼線
毛材ワイヤ鋼線
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)28
材質軸:スチール、線材:高張度鋼線
全長(mm)70
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
毛材高張度鋼線
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。
線径(Φmm)0.1
材質軸:スチール
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)37
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
ねじ径M10(P1.5)
2018年トラスコ掲載ページ5 1362
全長(mm)290
毛丈(mm)35
ブラシ長(mm)135
幅(mm)33
質量(g)135
線径(Φmm)0.35
全長(mm)225
毛丈(mm)38
ブラシ長(mm)195
幅(mm)55
質量(g)360
X-LOCK取付機構のカップブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い切削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
仕様最高使用回転数(rpm):11500
適合機種X-LOCKグラインダー
外径(mm)85
線径(mm)0.5
ノット毎に左右逆にひねっているので、ワイヤーが開きにくく、研磨、研削力がより強いです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
ねじ径M10(P1.5)
線径(mm)0.5
2018年トラスコ掲載ページ5 1362
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
毛材高張度鋼(HT)線
外径(Φmm)80
ねじ径M10(P1.5)
全高(mm)75
線径(Φmm)0.5
適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番484-0453
全長(mm)75
質量(g)920
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
ねじ径(mm)10
適合材鉄鋼、非鉄金属など
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
X-LOCK取付機構のコニカルブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。届きにくい奥まった箇所での作業に適しています。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
仕様最高使用回転数(rpm):11500
トラスコ品番255-4559
適合機種X-LOCKグラインダー
材質高張度鋼線
厚さ(mm)20
毛材高張度鋼線
外径(mm)115
線径(mm)0.5
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。