切削工具・研磨材 :「c2」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1068種類の商品があります)

Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)

3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 刃数2 表面処理Cコート
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。エキセントリック刃付の為、加工面の仕上がり精度良好。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理TiCNコーティング
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。
用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金 材質超硬Z20 刃数6 表面処理ノンコート 首長(mm)7
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 表面処理ノンコート
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 表面処理ノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (533種類の商品があります)

3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理TiNコーティング
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NC旋盤用に最適なシャンク径と全長を採用。キー溝、半月キー溝、スリット加工用。ワシ刃型により、切削性、切粉排出性が向上。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬K10 全長(mm)60 表面処理ノンコート 首長(mm)5
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ソリッドにより剛性向上及び追加工やコーティング処理が可能となります。複合旋盤でも使用可能です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金、ステンレス鋼 材質Z20 首長(mm)7
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

R部バッキングタイプ、再研磨は刃裏のみでR精度不変。超硬先ムク円錐ロータイプ。シャンクはハイス焼き入れ鋼を使用(HRC60)超硬ソリッドに近い剛性を達成。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 刃数6 表面処理ノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

直刃刃型により、C面、コーナーR追加工が可能。T溝、片溝加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 表面処理ノンコート
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング