切削工具・研磨材 :「ラジアス」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIJET(ダイジェット工業)ハード1ラジアス SFSR
太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応
用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工 コーティングDHコート(ハードコート) ねじれ角(°)50-52
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)サイレントラジアス
耐熱合金用・びびりを低減する不等分割・不等リードラジアスエンドミルです。 不等分割・不等リードに加え、コーナR部も不等リード(特許出願中)でびびりを低減します(薄肉ワークにも対応)。 熱伝導率が高い母材と耐熱性の高いコーティング(新開発のバリューコート”JC8010”)の組合せです。
材質超硬合金 刃数4 被削材チタン合金、インコネル、ステンレス鋼 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)42~45
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)レンチ
専用レンチ。使用対象工具:ミラーボール、ミラーラジアス
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。
用途仕上げ・形状加工用。
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ クーラント穴付き
用途難削材・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工 寸法R(mm)6 寸法Lf(mm)43 寸法MDM16 適合インサートRNMU1205MOE-※※
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ クーラント穴付き
用途一般&難削材・平面削り用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工 タイプ穴径ミリサイズ 寸法R(mm)6
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)