切削工具・研磨材 :「小型 ブレーカ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。
チップブレーカSW
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ切削用ZF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。
厚さ(mm)4.76
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。
チップブレーカFW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。
厚さ(mm)4.76
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。
チップブレーカTSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。
チップブレーカTSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
厚さ(mm)4.76
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
チップブレーカTSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なTNMG1604□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 三角形インサート、コーナ角:60°。
好評発売中の鋳物旋削用CVD コーティング材種「T515」に、中切削加工用「CM ブレーカ」と小型で
経済性に優れ、標準インサートと同等の性能を発揮する「ISO-EcoTurn」を拡充する。
専用母材とコーティング膜界面の密着性を向上させ、耐チッピング性、耐剥離性が飛躍的に向上。
高速加工での耐摩耗性を大幅に向上させることに成功、驚異的な長寿命を実現。
今回の拡充により、更なる生産性向上とコストダウンに大きく貢献。
材質T515
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。