切削工具・研磨材 :「FRP研磨剤」の検索結果
従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。
柔軟性が高く被削材にフィットします。
サビに強いステンレス製です。
柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。
用途超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。
全長(mm)250
厚さ(mm)0.6
粒度#325
形状へら型
材質ステンレス
適合材超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など
マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。
用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。
材質ダイヤ砥粒
厚さ(mm)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(mm)100
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。