切削工具・研磨材 :「筒先」の検索結果
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒ダイヤモンド
形状円筒先丸
軸径(Φmm)3
全長(mm)45
仕様ダイヤモンド砥粒
対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト
砥粒ダイヤモンド
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト
砥粒CBN
逆回転(左回転)用カッターです。重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取りなど、幅広い加工に使用できます。左右回転可能なグラインダを使用して、自由な方向から加工ができます。
用途面取り、バリ取り等の仕上げ研磨に。
2018年トラスコ掲載ページ5 1178
軸径(Φmm)3
刃長(mm)13.0
全長(mm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
刃径(mm)6.3
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。電着ボンドは研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いため研削力に優れています。
トラスコ品番475-8951
形状円筒先丸
質量(g)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
砥粒ダイヤモンド
2018年トラスコ掲載ページ5 1203
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。