切削工具・研磨材 :「nsk ナカニシ」の検索結果

関連キーワード
324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種研磨ディスクを貼り付け使用します。 弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上に最適です。
1パック(5個)
2,098 税込2,308
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)超硬カッター
逆回転(左回転)グラインダーに取り付け、使用します。 自動機による左右加工が可能になります。 アップカット、ダウンカットや切り粉の排出方向が変わります。
用途面取り、バリ取りなどの仕上げ研磨に幅広く使用できます 軸径(Φmm)6 形状円筒(ダブルカット) 刃径(Φmm)9.5 刃長(mm)19 全長(mm)64 トラスコ品番476-3882 質量(g)32.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

仕様ダイヤモンド砥粒 対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト 砥粒ダイヤモンド
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。 軸径(Φmm)3
1パック(1本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラスコ品番476-1804 質量(g)7.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])72000
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷

1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)砥石ドレッサー
ダイヤモンド、CBNホイールのドレッシングやメタルボンド、レジンボンドなどのドレッシングに使用します。
2018年トラスコ掲載ページ5 1029
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1セット(6本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
2018年トラスコ掲載ページ5 1304
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
軸径(Φmm)6 全長(mm)100 毛材ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粒度80 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)13 ピンク 軸長(mm)93 砥粒WA
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材SUS304 線径(mm)0.1
1パック(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(12本)
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
軸径(Φmm)3
1パック(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を採用し切れ味、耐久性に優れたヤスリです。精密仕上げ用として最適な形状です。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)サイザルバフ
バフ素材を重ねて縫い合わせたハードバフです。ステンレス、アルミ、銅合金などの予備研磨に適しています。研磨材を併用してください。
幅(mm)6 タイプサイザル麻バフ 軸長(mm)45 2018年トラスコ掲載ページ5 1081
1セット(5本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番829-3423 軸径(Φmm)3.0 形状円筒 幅(mm)13.0 粒度80 ピンク 質量(g)102 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)93 砥粒WA 外径(mm)8.0
1セット(10本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 線径(mm)0.15 毛材ステンレス(SUS304)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。
質量(g)15 砥粒A 許容回転速度(min-1)最高/23000
1パック(12個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)電着CBNバー
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト 砥粒CBN
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。 軸径(Φmm)3
1パック(10本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10本)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)ジルコニアベルト
アルミ、ステンレス、真鍮など目づまりが発生しやすい金属加工に最適です。
粒度120 トラスコ品番833-8433 長さ(mm)300 幅(mm)8 質量(g)62 2018年トラスコ掲載ページ5 1358
1セット(30本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
トラスコ品番831-4928 軸径(Φmm)3 形状円筒 全長(mm)100 質量(g)11 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 毛材GC砥粒入りナイロン ブラシ長(mm)30 外径(mm)10 2018年トラスコ掲載ページ5 1405
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 形状円筒 粒度170 全長(mm)76 刃長(mm)6
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

軸径(Φmm)1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒WA 外径(mm)22
1セット(10本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)