絞り込み
ブランド
- E-Value
- モノタロウ(164)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,016)
- MSTコーポレーション(805)
- OSG(オーエスジー)(906)
- TRUSCO(1,090)
- イスカル(4,310)
- エスコ(3,567)
- グーリング(984)
- ケナメタル(1,151)
- サンドビック(2,419)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
- タイテックス(1,550)
- タンガロイ(2,209)
- ミニター(1,740)
- ヤナセ(柳瀬)(902)
- ワルター(2,675)
- 三菱マテリアル(3,136)
- 京セラ(2,733)
- 住友電工ハードメタル(2,318)
- 大見工業(1,037)
- ブランドをもっと見る

鉄工用ドリルセット
E-Value(44件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(25本)当日出荷刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。材質ハイス(高速度鋼)HSS軸の形状丸軸対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
剛腕カップブラシ
E-Value(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80研磨対象ステンレス材、鉄板材質(ワイヤー部)硬鋼線
六角軸ワイヤーブラシセット
E-Value(26件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。用途サビ落としや塗装剥がし。材質特殊鋼
チタンDシャープナー
E-Value(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。用途刃物のお手入れ。粒度400/1000材質(本体)65Mn
六角軸木工ドリルセット
E-Value(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(8本)当日出荷刃先はブラッドポイントにより穴あけ時の位置決めが容易。 軸は6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバーへワンタッチ脱着。用途木材・プラスチックの穴あけに。適合機種電気ドリル、インパクトドライバーセット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000シャンク六角軸6.35mm六角軸対辺(mm)6.35
鉄工ドリル&フリードリル
E-Value(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷鉄工ドリル・フリーサイズドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、フリードリルは穴あけ後のバリ取り・皿取り作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(フリードリル):10シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
ステンレス用ドリルセット
E-Value(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(8本)ほか当日出荷喰い付きが抜群なステンレスドリルセットです。ドリル刃先はシンニング加工で材料への喰いつきが良いです。芯ブレが少なく、切削スピードも抜群です。用途ステンレス鋼・鉄への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤軸丸
ステップドリル
E-Value(3件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(2本)当日出荷チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼段数10段シャンク径(Φmm)6.35(六角)表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼(チタンコーティング仕上)ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
精密チタンDヤスリ
E-Value(4件のレビュー)¥779税込¥8571パック(5本)当日出荷細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。 ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。幅(mm)7粒度150厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45C適合材金属・樹脂
ステン剛腕カップブラシ
E-Value(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。 ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80適合材ステンレス、鉄板など材質(ワイヤー部)ステンレス
ダイヤモンドカッター
E-Value(6件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1枚ほか当日出荷切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)2.1ダイヤ幅(mm)7
ステンレスドリルセット
E-Value(6件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(10本)当日出荷コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼ドリルビットサイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
精密チタンDヤスリ
E-Value(2件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの平型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150厚さ(mm)1.5材質(本体)S45Cヤスリ部寸法(mm)50適合材金属・樹脂
ステンステップドリル
E-Value(8件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381セット(2本)当日出荷チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼段数10段シャンク径(Φmm)6.35(六角)表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上)ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
木工用ボアビットセット
E-Value(22件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35寸法(mm)15・20・25・30・35対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー適正回転数(min-1以下)2000~1500
ショートステンレスドリルS
E-Value(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(5本)ほか当日出荷コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
木工用ドリルセット(丸軸)
E-Value(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(8本)当日出荷穴あけしやすいブラッドポイント刃。 止め穴に最適です。 安定した穴あけ作業が出来ます。用途木板・合板の穴あけ作業に。セット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm材質クロムバナジューム鋼先端形状丸シャンク
ベベルワイヤブラシ
E-Value¥899税込¥9891本当日出荷鉄、非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがしなどに最適です。硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです。用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。適合機種ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)85適合材鉄・非鉄金属材質(ワイヤー部)硬鋼線に真鍮メッキ
精密チタンDヤスリ
E-Value¥249税込¥2741本当日出荷細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの半丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。形状半丸幅(mm)7粒度150厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45C適合材金属・樹脂ヤスリ部外径W(Φmm)約7
鉄工ドリル&ステップドリル
E-Value(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(10本)当日出荷鉄工ドリル・ステップドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、ステップドリルは薄鉄板の穴あけ・拡大作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)サイズ(mm)(鉄工)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)最大:鉄5.0、ステンレス2.0、(ステップドリル)最大:鉄・アルミ2.0、ステンレス1.0
木工用インパクトドリルセット
E-Value(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(3本)ほか当日出荷先ネジタイプ(誘導ネジ)で楽に穴あけが可能です。インパクトドライバーへもワンタッチで着脱可能な6.35mm六角軸タイプです。適合機種電気ドリル、充電式ドライバー、インパクトドライバー六角軸対辺(mm)6.35
ショート鉄工ドリルセット
E-Value¥1,198~税込¥1,318~1セット(5本)ほか当日出荷鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
ダイヤモンドカッター
E-Value(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1枚ほか当日出荷振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断時の振動や切断面のチッピングが少ないきれいな切り口のウェーブタイプです。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)2.1ダイヤ幅(mm)7
精密チタンDヤスリ
E-Value(2件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。形状丸粒度150材質(本体)S45C適合材金属・樹脂
チタンDヤスリ 平セット
E-Value(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷ダイヤモンドヤスリの平形状の3粒度セット品です。利便性の高い平型の、3粒度セット品です。この1セットで、超荒砥ぎから中仕上げまでの作業が可能です。粒度は、150・320・600です。用途刃物のお手入れ。形状平粒度150/320/600材質(本体)65Mn
オフセット砥石
E-Value¥1,098税込¥1,2081パック(5枚)当日出荷切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。仕様砥材・粒度・硬度:A/WA36Pタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15結合剤BF適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
PC柄鉄工ヤスリセット
E-Value¥1,598税込¥1,7581セット(3本)当日出荷PC柄鉄工ヤスリの3本組セットです。使用頻度の高い、平型・丸型・半丸型の3本組です。握りやすい2重成型グリップです。用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削作業。材質(グリップ)プラスチック
精密チタンDヤスリ
E-Value(1件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの三角型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。形状三角粒度150材質(本体)S45C適合材金属・樹脂
ナイロン研磨タワシ
E-Value¥139税込¥1531個当日出荷柔軟性と弾力性があり、曲面にも良くなじみます。乾式・湿式両用タイプです。ナイロン不織布なので目詰まりがしにくいです。用途コゲ・汚れ・サビ落とし、塗装はがし・コンクリート面の汚れ落としなど。粒度150
精密チタンDヤスリ
E-Value¥579税込¥6371パック(3本)当日出荷細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸の3形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。形状平粒度150材質(本体)S45C適合材金属・樹脂
木工用7枚刃ホールソー
E-Value(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷最大穴あけ板厚20mm対応。(合板2枚重ねOK)。ボディは肉厚があり補強リブ付で耐久性抜群。軸は六角軸8mmでチャックすべりしにくい形状。切れ味の良い日本製ブレード。軸径(Φmm)8軸の形状六角軸穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63穴あけ可能板厚(mm)20
限定品鉄工ヤスリセット3本組
E-Value¥589税込¥6481セット当日出荷PC柄鉄工ヤスリ3本組セットです。使用頻度の高い、平型・丸型・半丸型の3本組です。握りやすい2重成型グリップです。用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削作業。全長(mm)150材質(グリップ)プラスチック
切断砥石 鉄工3枚
E-Value¥1,198~税込¥1,318~1セット(3枚組)ほか当日出荷切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。用途金属(鉄)の切断作業。適合機種高速切断機粒度36砥材A36S穴径(Φmm)25.4適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72