切削工具・研磨材 :「アイアン 研磨」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は、研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しいソフトな使用感です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。研削研磨。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 使用工具電気式ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
1箱(20枚)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
1枚ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スーパーバイオタッチ SVT-H(ハードタイプ) 日本レヂボン 動画あり
あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しい使用感です。
用途ステンレス鋼、一般鋼の研削・研磨作業。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ質系複合 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 使用工具電気式ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材ステンレス鋼、一般鋼
1箱(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボン 動画あり
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。 砥粒キュービトロン
1箱(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。 砥材AWA シリーズレヂボンエース
1箱(25枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。 シリーズスキルタッチ
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。 砥材WA シリーズスキルタッチ
1枚ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削 厚さ(mm)6 シリーズグリーンエース 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン 動画あり
適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
厚さ(mm)3 シリーズグリーンエース 適合材鉄・ステンレス鋼など
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)