切削工具・研磨材 :「エステー化学」の検索結果
特価
本日12月24日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質高級粉末ハイス
刃数4
全長(mm)75
刃長(mm)25
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)10
表面処理Sコーティング
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数2
表面処理Sコーティング
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数3
表面処理Sコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)50
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数3
表面処理S(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)50
外径許容差(mm)0~-0.03
重切削から仕上げまで可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数3
表面処理Sコーティング
ねじれ角(°)50
外径許容差(mm)0~-0.03
材質高級粉末ハイス
刃数2
全長(mm)60
刃長(mm)15
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)6
表面処理Sコーティング
外径(Φ)6
高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)15
刃数2
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)6
ねじれ角(°)35
外径許容差(mm)0~-0.03
コーナR許容差(mm)+0.04~0
高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
ねじれ角(°)33
外径許容差(mm)0~-0.03
コーナR許容差(mm)+0.04~0
寸法L(mm)50
寸法D1(Φmm)29.5
適合コレットホルダCTA20
寸法L(mm)26
寸法D1(Φmm)17.2
適合コレットホルダCTA10
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数3
表面処理Sコーティング
ねじれ角(°)50
外径許容差(mm)0~-0.03
クーラント用ノズルとして完成された機能、豊富なシステム。
フレキシブルに変化できる組合せシステム。
ノズルいろいろ。
溶けない、サビない、折れない。
セット内容ホース,コネクタ,ノズル
寸法L(mm)68
寸法D1(Φmm)36.5
適合コレットホルダCTA25
寸法L(mm)70
寸法D1(Φmm)26
寸法H1(mm)50
適合本体CTH20、CTA20
タイプ超精密級
寸法L(mm)50
寸法D1(Φmm)29.5
コレット締り代0.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。