切削工具・研磨材 :「ルーター 研磨」の検索結果
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し
軸径(Φmm)2.35
セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm
適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
¥739
税込¥813
当日出荷
ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。
トラスコ品番128-3117
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
毛丈(mm)4
外径(Φmm)20
毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
シャンク径(mm)3.175
全長(mm)38.1
材質超硬
適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)
軸径(Φmm)3
粒度(#)100
色緑
軸長(mm)30
適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)
軸径(Φmm)3
粒度(#)60
軸長(mm)30
適合材炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。
軸径(Φmm)3
幅(mm)13
軸長(mm)30
適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。
トラスコ品番128-5116
軸径(Φmm)3
粒度(#)500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
軸長(mm)45
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)25
外径(Φmm)4
毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器など、非鉄金属及び非金属用の中仕上げ用。
トラスコ品番128-4594
軸径(Φmm)2.34
粒度(#)150
色緑
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)
トラスコ品番126-2723
軸径(Φmm)3
幅(mm)13
粒度(#)60
色青
最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000
軸長(mm)30
適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)
外径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。
トラスコ品番128-4336
幅(mm)20
粒度(#)240
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。
トラスコ品番128-3656
幅(mm)13
粒度(#)240
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中仕上げ用。
トラスコ品番126-2758
軸径(Φmm)2.34
粒度(#)180
色ピンク
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。
軸径(Φmm)3
粒度150(#)
全長(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。
軸径(Φmm)3
粒度(#)100
色ピンク
軸長(mm)35
適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。
軸径(Φmm)3
粒度(#)150
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
コットンモップバフ
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番128-3444
軸径(Φmm)3
幅(mm)10
全長(mm)50
色白
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
外径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ないです。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨。水溶液、酸溶液内や高温の中での研磨。
トラスコ品番128-1859
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)40
外径(Φmm)20
毛材ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。
トラスコ品番126-4314
軸径(Φmm)3
幅(mm)20
粒度(#)600
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)30
外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番128-4913
材質フェルト:羊毛
軸径(Φmm)3
幅(mm)5
色白
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)40
外径(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。
トラスコ品番128-4614
軸径(Φmm)3
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
外径(Φmm)25
砥粒アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されています。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し。
トラスコ品番128-1814
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)45
線径(Φmm)0.1
毛丈(mm)8
外径(Φmm)16
毛材硬鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。
トラスコ品番128-2044
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
毛丈(mm)8
外径(Φmm)6
毛材真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)。
トラスコ品番126-5863
軸径(Φmm)3
幅(mm)8
粒度(#)320
色白
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸長(mm)45
適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)
外径(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度がすぐれています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削に。
軸径(Φmm)3
粒度(#)120
全長(mm)50
刃長(mm)6
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途艶出、研磨用、払い用。
トラスコ品番128-4917
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)40
外径(Φmm)20
毛材白羊毛
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
柔軟性、弾力性に富み腰が強いです。ブラシ、ハケの材料として最適です。
用途各種研磨用、洗浄用、払い用。
トラスコ品番128-2999
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)45
毛丈(mm)8
外径(Φmm)14
毛材白毛(豚毛)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。
トラスコ品番128-3676
幅(mm)13
粒度(#)240
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中粗仕上げ用。
トラスコ品番128-4628
軸径(Φmm)2.34
粒度(#)80
色赤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落とし、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり用。
トラスコ品番125-9592
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)40
外径(Φmm)30
砥粒アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。
トラスコ品番128-3667
軸径(Φmm)3
幅(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)37
外径(Φmm)20
砥粒アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。
トラスコ品番128-3839
軸径(Φmm)3
幅(mm)10
粒度(#)120
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)30
外径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群です。
用途一般研磨用、一般洗浄用、一般払い用。
トラスコ品番128-2665
厚さ(mm)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
毛材ナイロン
外径(mm)25
穴径(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ミニルーター専用ワイヤーブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし
ブラシ径(Φmm)22
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ミニルーター専用ワイヤーブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし
ブラシ径(Φmm)22
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨
粒度150番
シャフト径(Φmm)2.35
材質WA砥石
球径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥849
税込¥934
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨
材質WA砥石
長さ(mm)7
粒度150番
径(Φmm)5
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥899
税込¥989
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削
材質gC砥石
長さ(mm)6
粒度150番
径(Φmm)2.8
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥889
税込¥978
当日出荷
金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断
材質レジ砥石
長さ(mm)0.7
粒度80番
径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。