超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φリューター翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3348軸径(Φmm)3全長(mm)39.4タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000刃長(mm)9.5角度(°)90刃径(mm)6
超硬カッター(クロスカット)軸径Φ3リューター翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3438軸径(Φmm)3全長(mm)38タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000刃径(mm)2
超硬カッター(スパイラルカット)軸径Φ3リューター翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3384軸径(Φmm)3全長(mm)40タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000刃長(mm)5.6刃径(mm)3
特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10リューター翌々日出荷
コットンモップバフ
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3444軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)50色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3リューター翌々日出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3リューター翌々日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-4913材質フェルト:羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)5色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)40外径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ外径20リューター翌日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2095材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)25色白タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)33外径(mm)20
クッションサンダー(不織布)リューター翌々日出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。トラスコ品番128-3667軸径(Φmm)3幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)37外径(Φmm)20砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
異形状軸付フェルトバフリューター翌々日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約約90°(ゴム硬度計による)
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3143材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)15色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35外径(mm)15
軸付フェルトバフ外径13リューター翌々日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-5072材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)20色白タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)36外径(mm)13
フラップサンダー粒度(#):120リューター翌々日出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。トラスコ品番128-3839軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度(#)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
フラップサンダー粒度(#):600リューター翌々日出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。トラスコ品番126-4314軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)600最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジサンダー外径25粒度リューター翌々日出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。トラスコ品番128-4614軸径(Φmm)3幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30外径(Φmm)25砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)リューター当日出荷から翌々日出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・冶具研削に。粒度(#)200
軸付電着ダイヤモンド砥石リューター当日出荷から翌々日出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
軸付セラミックゴム砥石(金属研削用)リューター翌々日出荷から9日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりが少なく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。軸径(Φmm)3粒度(#)80軸長(mm)30砥粒セラミックWA適合材金属
機械研削用軸付電着ボラゾン砥石リューター翌々日出荷
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度がすぐれています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削に。軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)50刃長(mm)6適合材鉄RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)リューター翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3粒度(#)100色ピンク軸長(mm)35適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
割りピンリューター当日出荷から翌々日出荷
サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。
軸付フェルトバフ砲弾型幅 酸化クロムリューター9日以内出荷
酸化クロムの極微細な砥粒で精密研磨や鏡面仕上げに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2040材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)13色緑タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)36外径(mm)6
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石リューター翌日出荷から翌々日出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
軸付電着ボラゾン砥石リューター翌々日出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度(#)150適合材鉄RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ラビン砥石(一般用)リューター翌々日出荷
特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。砥粒WA
軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)リューター翌日出荷から翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。砥粒セラミックGC
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など)リューター当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)100色緑軸長(mm)30適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼、炭素鋼など)リューター翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)。トラスコ品番126-5863軸径(Φmm)3幅(mm)8粒度(#)320色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸長(mm)45適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)外径(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(一般鋼材、鋳物など)リューター翌日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-2723軸径(Φmm)3幅(mm)13粒度(#)60色青最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000軸長(mm)30適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ハードラビン砥石(金属研削用)リューター翌々日出荷
ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
用途金属砥石用。軸径(Φmm)3幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30砥粒WA適合材金属外径(mm)4
精密加工用軸付砥石G4310リューター翌々日出荷
砥粒を厳選し耐久性に優れており小径穴の内研用に適しています。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用。トラスコ品番128-4353軸径(Φmm)3粒度(#)320色赤最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)45適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)リューター当日出荷から翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。砥粒セラミックWA適合材金属
セラミックアングル砥石(金属研磨用)リューター翌々日出荷
特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒セラミックWA系適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用外径(mm)29
軸付砥石(炭素鋼、工具鋼)リューター当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)60軸長(mm)30適合材炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ砲弾型幅リューター翌々日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-1780材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)16色白タイプ砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)34外径(mm)8
軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など)リューター翌日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3幅(mm)13軸長(mm)30適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:ステンレス線リューター予約販売
酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ないです。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨。水溶液、酸溶液内や高温の中での研磨。トラスコ品番128-1859軸径(Φmm)3厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)20毛材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
軸付カップ型ブラシ軸径3毛材:硬鋼線リューター翌々日出荷
冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されています。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し。トラスコ品番128-1814軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45線径(Φmm)0.1毛丈(mm)8外径(Φmm)16毛材硬鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:白羊毛リューター翌々日出荷
馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途艶出、研磨用、払い用。トラスコ品番128-4917軸径(Φmm)3厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)20毛材白羊毛RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ベベル型ブラシリューター翌々日出荷
硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。トラスコ品番128-3225軸径(Φmm)3全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)7外径(Φmm)25毛材真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
軸付エンド型ブラシ軸径3毛材:真ちゅう線リューター9日以内出荷
硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。トラスコ品番128-2044軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)8外径(Φmm)6毛材真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
軸付カップ型ブラシ軸径3毛材:白毛(豚毛)リューター翌々日出荷
柔軟性、弾力性に富み腰が強いです。ブラシ、ハケの材料として最適です。
用途各種研磨用、洗浄用、払い用。トラスコ品番128-2999軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45毛丈(mm)8外径(Φmm)14毛材白毛(豚毛)RoHS指令(10物質対応)対応
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298