鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。連続及び断続旋削加工用。
材質TT7015
被削材(適合)K
コーティングCVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
用途耐熱合金の一般加工用。
仕様ブレーカー:FGP
材質TT3020
被削材(適合)S
コーティングPVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。
仕様ブレーカー:FGP
材質PV3010
被削材(適合)P・M・K
コーティングPVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の連続旋削加工、高速加工用。
材質TT7005
被削材(適合)K
コーティングCVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の断続旋削加工用。
トラスコ品番441-2620
材質TT7025
被削材(適合)K
コーティングCVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
用途耐熱合金鋼の幅広い旋削加工用。
仕様ブレーカー:FGP
材質TT5080
被削材(適合)M・S
コーティングPVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。
仕様ブレーカー:FGP
トラスコ品番441-2563
材質CT3000
被削材(適合)P・M・K
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の連続旋削加工用。鋼の高速加工用。
材質TT8105B
被削材(適合)P
コーティングCVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の一般加工用。
材質TT8125B
被削材(適合)P
コーティングCVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の連続旋削加工用。鋼の低速加工用。
材質TT8135B
被削材(適合)P
コーティングCVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の一般加工用。鋼の高速旋削加工用。
材質TT8115B
被削材(適合)P
コーティングCVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番707-2406
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)6.5
内接円(mm)9.525
コーナーR(mm)0.8
適合被削材種鋳鉄
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番703-8151
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)6.5
内接円(mm)9.525
コーナーR(mm)0.8
適合被削材種鋳鉄
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番707-3283
材質サーメット
切刃長さ(mm)8.7
内接円(mm)12.7
コーナーR(mm)0.8
適合被削材種鋼、鋳鉄
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。
材質PVDコーティング
切刃長さ(mm)8.7
内接円(mm)12.7
適合被削材種難削材
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。
チップブレーカTSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。
厚さ(mm)4.76
六角形12コーナー使いチップ用です。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角形両面12コーナー使いチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
形状等辺不等角六角形
寸法L(mm)8.70
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)4
切込みap(mm)0.5
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.2
最大寸法ft(mm)0.5
形状六角形80°
寸法L(mm)8.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)0.5~4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.2~0.5
小切込み高送りに効果発揮。
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)-
ブレーカ両面あり
切削領域仕上切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号SU
等級記号M
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
切刃長さ(mm)8.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状六角形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状六角形80°
切刃長さ(mm)4.3
厚さ(mm)3.18
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄の荒切削用第一推奨ブレーカ。
従来比3倍以上の着座面積と幅広ランドにより、断続切削や黒皮切削で高い切刃安定性を発揮します。
用途荒加工用
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)-
ブレーカあり
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号RK
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ
T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します
高硬度外層
耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜
Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮
新超硬母材
T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削
形状六角形穴つき80°
材質T9215
チップブレーカTM
タイプネガティブタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
切刃長さ(mm)8.7
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)-
ブレーカ両面あり
切削領域中~粗切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号MU
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ)
仕様ワイパーインサート
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
切刃長さ(mm)8.7
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)-
ブレーカWF
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状円筒穴
材種CA125P
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中・引き上げ)
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
切刃長さ(mm)8.7
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)-
ブレーカCQ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状円筒穴
材種CA125P
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(軟鋼・荒切削)
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
切刃長さ(mm)8.7
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)-
ブレーカXS
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状円筒穴
材種CA125P
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)
形状六角形80°
タイプネガティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)-
ブレーカHQ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状円筒穴
材種CA125P
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)
形状六角形80°
タイプポジティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)-
ブレーカGP
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状円筒+片面取(40°~60°)
材種CA125P
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)
形状六角形80°
タイプポジティブ
穴径(Φmm)2.3
勝手左勝手
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)5
内接円許容差(mm)-
ブレーカDP
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状円筒+片面取(40°~60°)
材種CA125P
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中切削用・切れ味と強度を両立)
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
切刃長さ(mm)8.7
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)-
ブレーカPQ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状円筒穴
材種CA115P
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。