切削工具・研磨材 :「回転」の検索結果

関連キーワード
8,151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

バリ取りバー用部品です。 使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
用途バリ取りバー用替刃 材質HSS鋼 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)約48
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。
材質(本体)ABS樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVDコーティング
軸径(Φmm)3.2 硬度HRC65~67 ブレードS200TiN 刃先角度(°)60 トラスコ品番304-3291 種別PVDコーティングのS200。コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。 材質コバルトハイスTINコート
1個
699 税込769
欠品中

錆びたりつまったりした内径ねじの掃除用。最小ねじ径9mm。
軸径(Φmm)3.2 全長(mm)57 トラスコ品番112-3785 質量(g)12 使用範囲(mm)(最小ねじ径)9 ブレードTC 刃先角度(°)55
1箱(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

GLOBE(旧堀内製作所)回転センターチャック
先端の形状は自由自在です。 小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。 細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。 ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。
用途センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用 幅(mm)55 セット内容チャックハンドル
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途加工物の支持と振れ防止に。 材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2) 精度(mm)0.005
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径Oリング溝のバリとり用。奥行20mm。0~3mmまで。
軸径(Φmm)3.2 全長(mm)58 トラスコ品番112-4226 ブレードOR
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付 トラスコ品番304-3487 質量(g)55 ハンドルNG-1(NG100)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
ハンドルNG1000 付属品ブレード EX2001(4~18mm用) 質量(g)55 トラスコ品番304-3509
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

現場で使いやすい回転式です。
用途1mm~13mmまで100本収納可能。 材質プラスチック 厚さ(mm)85 質量(g)240 収納数合計100本【1~10(0.1とび)91本】1.0、1.1、1.2、1.3、~9.8、9.9、10.0【他サイズ9本】10.5、10.9、11、11.5、11.9、12、12.5、12.9、13 外径(mm)180
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。
用途工作機械などで加工するワークの固定に。 セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット 直角度0.04mm/100mm 材質/仕上本体:鋳鉄(FC25) 平行度(mm)0.01/100
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。
用途Compact3専用のアタッチメント 角度(°)(センター)60 アズワン品番64-5178-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

本体を固定したまま、上部バイス部のみ左右360°回転可能です。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NG-1ハンドルに、CH3300、RD25カウンターシンク刃付
セット内容NG1000(NG-1ハンドル)、CH3300(クイックコネクトホルダー)、BC2511(RD25内径用カウンターシンク) 各1個 使用範囲(mm)3~25
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6 材質炭素工具鋼 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材木材
1個ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付 材質ステンレス(SUS304) 取付穴寸法(mm)14
1台
299,800 税込329,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
用途手首が疲れないカウンターシンク。 ハンドルNG3000 付属品ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1~20mm) 質量(g)124 トラスコ品番304-3622 切刃形状その他
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

粗い削りできれいな仕上がり。
ヤスリ部形状カッター目
1個ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持します アズワン品番2-9517-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
用途パイプ・丸棒の外径面取りに。 ハンドルNG3000 付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用) 質量(g)116 トラスコ品番304-3631 切刃形状その他
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ミスターマイスターCompact-9用回転式ドリルチャック
RoHS
心押台に取り付けてワークピースを咥えて保持します。センター穴を加工できずレースセンターや回転センターで押し支えることの出来ないワークピースを保持するために用います。
用途ワークピースを把握します 把握径(Φmm)1~13 仕様アーバー:MT-2S アズワン品番64-5177-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 ヤスリ部形状カッター目 適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーズをなくし内径2mm以上の精密作業用 ブレード交換不可
用途金型や治具製作の仕上げ作業に 材質ハイス ハンドル長さ(mm)約80
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

金属や木工・樹脂・軽金属等の研削用です。(熱処理済みの素材には不向きです。)
ヤスリ部形状カッター目
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直径(Φmm)30 厚さ(mm)14 材質炭素工具鋼 仕様六角軸(対辺6.35mm) 適合材木工
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用 材質炭素工具鋼 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000 適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス 各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 各プラントのパイプラインクリーニング 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 外径(Φmm)102 ねじ径(M×P)10×1.5 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 ねじ径(mm)10
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手動の回転ドライブカウンターシンクセットです。ハンドル1本とブレード5本が専用のケースに収納されています。
トラスコ品番337-4903 セット内容NG1000、BS1010、BC3201、BC6301、BC8301、BC1041各1本
1組
8,598 税込9,458
当日出荷

木工・軽金属等の仕上げ用に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)
軸径6.35mm六角軸(インパクト対応軸) ヤスリ部形状カッター目
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 外径(Φmm)70 最高回転数(min-1[r.p.m])14000
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨 軸径(Φmm)6 高さ(mm)35 外径(mm)14 材質炭素工具鋼 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 ヤスリ部形状ヤスリ目 適合材木材
1本
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい削りできれいな仕上がり
用途木工・軽金属の仕上げに。 軸径(Φmm)6 材質高級炭素工具鋼 仕様ヤスリ目 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材木工・軽金属
1本
889 税込978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ドリルガイド付きなので、折れたボルトの中心にガイド穴を空けることができます。左回転ドリルにより、折れたボルトが緩む方向に力を加えて穴を空けられます。折れ込みボルト除去に必要な工具が全て揃った便利なセットです。
用途折れ込みボルトの除去に。 トラスコ品番659-2673 セット内容エキストラクター×5点、左回転ドリル×5点、ナット×5点、ドリルガイド(内外兼用)×10点、専用樹脂ケース×1点 材質エキストラクター、ナット、ドリルガイド:焼入鋼、ドリル:高速度鋼 ケース樹脂ケース
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷