こんなお得な商品も!
回転ブレード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軸径(Φmm)3.2
バリ取りバー用部品です。
使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
用途バリ取りバー用替刃
材質HSS鋼
軸径(Φmm)3.2
全長(mm)約48
ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。
材質(本体)ABS樹脂
先端の形状は自由自在です。
小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。
細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。
ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。
用途センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用
幅(mm)55
セット内容チャックハンドル
付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付
トラスコ品番304-3487
質量(g)55
ハンドルNG-1(NG100)
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
ハンドルNG1000
付属品ブレード EX2001(4~18mm用)
質量(g)55
トラスコ品番304-3509
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。
用途工作機械などで加工するワークの固定に。
セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット
直角度0.04mm/100mm
材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)
平行度(mm)0.01/100
現場で使いやすい回転式です。
用途1mm~13mmまで100本収納可能。
材質プラスチック
厚さ(mm)85
質量(g)240
収納数合計100本【1~10(0.1とび)91本】1.0、1.1、1.2、1.3、~9.8、9.9、10.0【他サイズ9本】10.5、10.9、11、11.5、11.9、12、12.5、12.9、13
外径(mm)180
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。
ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。
用途Compact3専用のアタッチメント
角度(°)(センター)60
アズワン品番64-5178-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材木材
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付
材質ステンレス(SUS304)
取付穴寸法(mm)14
高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。
チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
用途手首が疲れないカウンターシンク。
ハンドルNG3000
付属品ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1~20mm)
質量(g)124
トラスコ品番304-3622
切刃形状その他
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。
内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。
硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持します
アズワン品番2-9517-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ヤスリ部形状カッター目
適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など
六角軸対辺(mm)6.35
径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
用途パイプ・丸棒の外径面取りに。
ハンドルNG3000
付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用)
質量(g)116
トラスコ品番304-3631
切刃形状その他
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
直径(Φmm)30
厚さ(mm)14
材質炭素工具鋼
仕様六角軸(対辺6.35mm)
適合材木工
木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用
材質炭素工具鋼
軸径(Φmm)6.35
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス
各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
各プラントのパイプラインクリーニング
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去
外径(Φmm)102
ねじ径(M×P)10×1.5
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
ねじ径(mm)10
木工・軽金属等の仕上げ用に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)
軸径6.35mm六角軸(インパクト対応軸)
ヤスリ部形状カッター目
こんなお得な商品も!
ヒネリカップブラシ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去
各プラントのパイプラインクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離
外径(Φmm)70
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨
軸径(Φmm)6
高さ(mm)35
外径(mm)14
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ヤスリ部形状ヤスリ目
適合材木材
細かい削りできれいな仕上がり
用途木工・軽金属の仕上げに。
軸径(Φmm)6
材質高級炭素工具鋼
仕様ヤスリ目
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材木工・軽金属
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ヤスリ部形状イバラ目
適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など
六角軸対辺(mm)6.35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。