238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ管内径カッター用変換アダプターです。
仕様塩ビ管内径カッター用変換アダプター トラスコ品番856-7256 質量(g)57 2018年トラスコ掲載ページ5 0798
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20(付属リング15) 厚さ(mm)1.3 粒度#150 仕様研磨/切断 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 表面処理チタンコーティング ダイヤ幅(mm)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
899 税込989
当日出荷

1本ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,600 税込18,260
当日出荷

用途塩ビ管内径カッター用 適合材塩ビ管
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
608 税込669
当日出荷

用途塩ビ管内径カッター用 適合材塩ビ管
1個
99 税込109
5日以内出荷

全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。 粒度#30 仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの狭い個所の洗浄に最適!!
材質(線材)塩ビ 全長(mm)265 質量(g)17 径(Φmm)10
1個
319 税込351
当日出荷

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途筒状の無い面洗浄やサビ落とり等に役立ちます。 ブラシ長(mm)75 材質エンビ
1個
399 税込439
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に 許容トルク(N・m)(保証)75 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バイメタルでアサリ刃ですので、引っかかりがない安定した穴あけができます。刃径(117、143、168、217)はきっちりした穴あけができる寸法です。
シャンク径(Φmm)13 適合機種電気ドリル(回転用) 被削材下水道管用塩ビ管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトグリップの採用により力が入りやすく、塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取りできます。
用途塩ビパイプの給水管・排水管等の糸面取り。 全長(mm)170 材質/仕上(刃)硬鋼線材 トラスコ品番254-2439 質量(g)160 適合パイプ40A~250A
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。キワ切りに最適。特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。切断部(切り口)が見やすい。オフセット型だから見易く作業が容易。側面電着で面取りも出来る。オフセット型だから面取り・面直しも容易。法面塩ビ管等も楽々切断。
用途塩ビ、キッチンパネル 外径D(Φmm)105 刃厚(mm)0.8 内径寸法M10 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)3
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷

洗浄・掃除作業等に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!。先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。
材質塩ビ(PVC)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄・掃除作業等に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれています。
材質塩ビ(PVC) 全長(mm)225 ブラシ長(mm)15 質量(g)55
1個
399 税込439
当日出荷

インダストリーコーワミニブラシ塩ビ
エコ商品
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途小物、細部等の払いに最適 材質塩ビ 全長(mm)85 毛丈(mm)12 有効寸法(mm)12 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
119 税込131
当日出荷

洗浄・掃除作業等に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質塩ビ(PVC) 全長(mm)265 質量(g)18 径(Φmm)20
1個
379 税込417
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm)105 刃厚(mm)1.2 内径(mm)20 付属リング穴径(Φmm)15 適合被削材種塩ビ管 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
用途塩ビ・プラスチック用。 切断能力(mm)鉄鋼-
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄・掃除作業等に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。ソフトな当りのブラシ。
材質塩ビ(PVC) 全長(mm)210 ブラシ長(mm)15 質量(g)55
1個
349 税込384
当日出荷

全長(mm)95 適合寸法(mm)VP管:50~100、VU管:40~200 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシの交換用部品です。グリップ付ハンドブラシ、SHBシリーズの専用交換ブラシです。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途水回りの汚れ落とし作業。 線径(Φmm)0.4 材質(ブラシ部)塩ビ ブラシ寸法(mm)95
1個
639 税込703
翌々日出荷


1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

インダストリーコーワみぞブラシ(ミニ)塩ビ
エコ商品
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途サッシ、溝等の払いに最適 材質塩ビ 高さ(mm)95 幅(mm)95 奥行(mm)12 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面で汚れ落とし等に使われています。 材質(ブラシ部)塩ビ 全長(mm)225 毛丈(mm)15 ブラシ寸法(mm)75
1個
379 税込417
当日出荷

用途塩ビ、プラスチック、ポリカーボネート、エポキシなどの樹脂系の材料、金属サイディング、カラートタンなどの薄鉄板(1.0mm以下)。(グラスファイバー含有の樹脂などは切断できません) トラスコ品番195-3245 適合機種マキタ充電式チップソーカッタ CS553DRG/CS551DRG/CS551DRT 刃数56枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 刃厚(mm)1.2 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,498 税込6,048
翌々日出荷

1個
4,790 税込5,269
翌日出荷

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシです。力を入れやすい形状のグリップを取り付け、長時間の作業でも負担を軽減します。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途水回りの汚れ落とし作業。 線径(Φmm)0.4 材質(ブラシ部)塩ビ ブラシ寸法(mm)95
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

トップ工業塩ビ管用電着ダイヤ面取り付
エコ商品
側面ダイヤ層付きで塩ビ管の切断と面取りに最適です。
用途塩ビパイプの切断面取りに 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

三京ダイヤモンド工業塩ビカットネジ込み一発
エコ商品
塩ビパイプの切断+ディスクグラインダーへ直接取付が可能なネジフランジ付 切れ口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途塩ビパイプ切断用 外径(Φmm)100 刃厚(mm)0.8 穴径(Φmm)M10 仕様乾式 トラスコ品番301-6137 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材塩ビパイプ RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)15
1枚
4,398 税込4,838
8日以内出荷

塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!。簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。
用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。 仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管 適合機種ディスクグラインダー 厚さ(mm)本体:1.2 ダイヤ層厚さ(mm)1.8 ダイヤ層幅(mm)5 外径(mm)102 関連資料カタログチラシ(7.82MB) 穴径M10 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,498 税込6,048
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷