57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイCBNチップ 2QP-GNGG-HS
エコ商品
材質BXA10 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 寸法IC(mm)12.7
1ケース(5個)ほか
29,490 税込32,439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ GNMG*E-TSF
エコ商品
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)0.2~1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.08~0.4
1箱(10個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-YNGG-HP
エコ商品
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)3.1 寸法ap(mm)0.05~0.2 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.05~0.2 寸法CEDC(mm)2
1ケース(5個)ほか
31,990 税込35,189
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ XCMT-PS
エコ商品
最小加工径Φ8 mm をラインナップに追加
L4.7 S1.59 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

タンガロイCBNチップ 2QP-GNGG-HP
エコ商品
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.20 コーナー数2 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.2 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)12.700
1ケース(5個)ほか
29,490 税込32,439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-YNGG-HP
エコ商品
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)3 寸法ap(mm)0.05~0.2 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.05~0.2 寸法CEDC(mm)2
1ケース(5個)ほか
31,990 税込35,189
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-YNGA
エコ商品
寸法ap(mm)0.05~0.3 寸法CEDC(mm)2 寸法D1(mm)3.81 寸法ft(mm)0.03~0.2 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5個)ほか
28,490 税込31,339
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ YNMG-ZM
エコ商品
形状多角形25° 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.4 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 最大切込み量ap(mm)2 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 最大送り(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.7 最小送り(mm)0.2
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ YNMG-ZF
エコ商品
形状多角形25° 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 最大切込み量ap(mm)1.5 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 最小送り(mm)0.03
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ ZFCBM
エコ商品
高能率と高精度を実現する大きな R 切れ刃
用途倣い加工用カッタ 材質CH315 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ XPMT-DW タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ XPMT-DW
エコ商品
形状特殊形状 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
8,590 税込9,449
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ XHGT/R
エコ商品
材質GH730 厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.03 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

タンガロイCBNチップ 2QP-GNGA
エコ商品
材質BXA20 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.5 送りf(mm/rev)0.05~0.3 寸法IC(mm)12.7
1ケース(5個)ほか
26,490 税込29,139
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-GNGA
エコ商品
材質BR35F 形状多角形穴つき70° 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.3 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)12.7
1ケース(5個)ほか
26,490 税込29,139
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-YNGA
エコ商品
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)3 寸法ap(mm)0.05~0.3 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.03~0.2 寸法CEDC(mm)2
1ケース(5個)ほか
28,490 税込31,339
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ YWMT-ZF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削 形状多角形25° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,580 税込8,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

タンガロイチップ YNMG-ZM
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
形状多角形25° 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 最大切込み量ap(mm)2 最大送り(mm)0.5 最小切込み量(mm)0.7 最小送り(mm)0.2
1箱(10個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イスカルチップ S845 SNMU
エコ商品
形状正方形90° 厚さ(mm)5.9 切刃長さ(mm)13 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルチップ XNUW
エコ商品
材質IC20 形状特殊形状 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ YWMT-ZM
エコ商品
材質AH8015 形状多角形25° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ YWMT-ZF
エコ商品
材質AH8015 形状多角形25° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1箱(10個)
7,590 税込8,349
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイUNIDEX用チップ NPMX
エコ商品
寸法S(mm)3.18 寸法LE(mm)8.36 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)8
1箱(10個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ YDEN0603**PDFR-D
エコ商品
形状長方形 寸法S(mm)3.1 寸法W1(mm)9.5 寸法LE(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法APMX(mm)4.5 寸法INSL(mm)12.7 寸法fz(mm)0.05~0.2
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タンガロイチップ XVCT16-AJ
エコ商品
材質TH10 寸法S(mm)5.68 寸法LE(mm)20.33 寸法RE(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1 寸法IC(mm)11.23 寸法APMX(mm)14
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1箱(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ YWMT-ZM
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
1箱(10個)
7,580 税込8,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


タンガロイチップ AOGT07-AJ
エコ商品
形状平行四辺形85° 材質KS15F 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-GNGG-HS
エコ商品
材質BXA20 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 寸法IC(mm)12.7
1ケース(5個)ほか
29,490 税込32,439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ GNMG*E-TM
エコ商品
寸法ap(mm)1~3 寸法D1(mm)3.81 寸法ft(mm)0.2~0.5 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ YNMG-ZF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
厚さ(mm)4.76
1箱(10個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

チップ LMEU-MJ タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


おすすめ人気ランキング