切削工具・研磨材 :「多角形」の検索結果
推奨材種H(高硬度鋼)
材質BXA10
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法ap(mm)0.2~1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.08~0.4
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法LE(mm)3.1
寸法ap(mm)0.05~0.2
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.05~0.2
寸法CEDC(mm)2
最小加工径Φ8 mm をラインナップに追加
L4.7
S1.59
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。高品質・高生産性のための外径・端面旋削チップ
用途鋼用。
被削材PK
切刃長さ(mm)4
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)11
母材超硬
材種4415
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法LE(mm)2.20
コーナー数2
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.2
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.700
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法LE(mm)3
寸法ap(mm)0.05~0.2
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.05~0.2
寸法CEDC(mm)2
寸法ap(mm)0.05~0.3
寸法CEDC(mm)2
寸法D1(mm)3.81
寸法ft(mm)0.03~0.2
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
形状多角形25°
厚さ(mm)4.76
穴径(Φmm)3.81
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
最大切込み量ap(mm)2
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
最大送り(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.7
最小送り(mm)0.2
形状多角形25°
厚さ(mm)4.76
穴径(Φmm)3.81
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
最大切込み量ap(mm)1.5
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.2
最小送り(mm)0.03
Mill1-7用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)2.8
形状多角形
勝手切刃数2
幅W(mm)4.69
寸法LI(mm)8
ワイパー幅BS(mm)1.7
形状多角形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)2
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
コスト効率に優れたギアミリング加工カッター用チップです。高剛性精密ロックシステムで高い繰り返し精度と高剛性です。
用途鋼のホブ加工に。
材種1130
高能率と高精度を実現する大きな R 切れ刃
用途倣い加工用カッタ
材質CH315
RoHS指令(10物質対応)対応
Mill4-15用インサート。G級。中仕上げ~粗加工用。4コーナー仕様
厚さS(mm)6.96
形状多角形
幅W(mm)10
寸法LI(mm)17
切刃数4
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状多角形
切刃数8
厚さ(mm)4.76
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
厚さ(mm)3.97
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
用途コロミル216用。鋼用。
材種4340
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
高生産ポケット加工高送りカッター用チップです。
用途フライス加工用。
形状特殊形状
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
チップブレーカなし
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
形状多角形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質GH730
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.03
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質BXA20
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)12.7
材質BR35F
形状多角形穴つき70°
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.3
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法LE(mm)3
寸法ap(mm)0.05~0.3
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.03~0.2
寸法CEDC(mm)2
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)12.9
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
形状多角形25°
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
形状多角形25°
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状円筒穴
穴径(Φmm)3.81
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
最大切込み量ap(mm)2
最大送り(mm)0.5
最小切込み量(mm)0.7
最小送り(mm)0.2
形状正方形90°
厚さ(mm)5.9
切刃長さ(mm)13
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質IC20
形状特殊形状
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH8015
形状多角形25°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH8015
形状多角形25°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。