新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)約8
材質綿布
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)4~5
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)10
材質綿100%
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材各種金属
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)10
材質綿布、サイザル麻
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
金属・樹脂・石工品の艶出し用
各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
1個
¥609
税込¥670
当日出荷から翌日出荷
用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください
軸径×軸長(mm)6×47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電気ドリル
硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
直径(Φmm)75
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)10
材質サイザル麻
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材各種金属
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。
外径(mm)75
穴径(mm)12.7
厚さ(mm)18
材質綿100%
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材各種金属
当たりが強く、特にフラット面研磨に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。
材質布
木製品・金属・石工品のみがき用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応)
材質布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
金属表面のサビ・塗料落とし非鉄金属の研磨・木工の表面みがき用
穴径(mm)12.7
寸法(mm)75
外径(Φmm)75
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)75
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)25
材質不織布
適合アーバー(4002、4001H、4002H)
粒度#180相当
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
用途各種金具、家具、塗装面のツヤ出しに
外径(Φmm)75
内径(Φmm)12.7
幅(mm)15
取付厚(mm)10
木製品・金属・樹脂・石工品の最終艶出し用
鏡面研磨には各種研磨剤をご使用になると効果的です。
穴径(mm)12.7
寸法(mm)75
外径(Φmm)75
当たりが強く、研磨力に優れています。乾式にてそのまま使用できます。
用途金属表面のクリーニング用。金属のサビ取り、小さなバリ取り、塗装前の下地取り。
直径(Φmm)75
タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用
対応機種電気ドリル
天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
材質タンピコ
適合材各種ワーク材
鉄・ステンレス等の硬い材料の研磨の中仕上用
各種研磨剤を使用すると効果的です。
穴径(mm)12.7
寸法(mm)75
外径(Φmm)75
木製品・金属・石工品等の艶出し用
各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
穴径(mm)12.7
寸法(mm)75
外径(Φmm)75
木材塗装面・樹脂の艶出用
各種研磨剤を使用すると効果的です
穴径(mm)12.7
寸法(mm)75
外径(Φmm)75
エスコ品番EA819FC-11
外径(Φmm)75
当たりがソフトで、木材、樹脂を中心とした仕上(ツヤだし)に最適です。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途木材・樹脂の表面みがき。
直径(Φmm)75
タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用
対応機種電気ドリル
金属の粗みがき用、鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。
用途金属の粗みがき用。
直径(Φmm)75
タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用
対応機種電気ドリル
当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し用。
対応機種電気ドリル
当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し。
直径(Φmm)75
タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用
対応機種電気ドリル
動画あり
研磨性能の維持に必要な研磨剤が均一に含浸されているため誰でも簡単に光沢仕上げができます。
研磨剤塗布の必要がないため、作業効率が飛躍的に上がります。
研磨剤の飛散が少ないため、作業環境が著しく改善されます。
用途貴金属・非鉄金属の鏡面仕上げ
鉄・ステンレス製品の光沢仕上げ
適合材貴金属・非鉄金属・鉄・ステンレス
1枚
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷から16日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷から6日以内出荷
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
厚さ(mm)7
適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)10
材質綿100%
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材各種金属
1箱(5個)
¥2,298
税込¥2,528
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。
厚さ(mm)7
材質古綿生地を特殊に組合せたもの
適合材各種金属、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥3,500~
税込¥3,850~
13日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。
材質綿布
厚さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥3,598
税込¥3,958
18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
綿布・キャラコ生地を使用しています。
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げに。
厚さ(mm)2.5
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。
厚さ(mm)5
1セット(5個)
¥2,598
税込¥2,858
18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
切断砥石
モトユキ
税込¥3,738
¥3,398
切断砥石
飛騨の匠
税込¥329
¥299
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。