切削工具・研磨材 :「研磨砥石」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り 仕様軸付 材質SW タイプ一般金属用 適合材一般金属
1袋(20本)
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 軸径(Φmm)3 粒度(#)3000 軸長(mm)30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイワラビン(旧大和化成工業)弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ
アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。 形状円筒型 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸径×軸長(mm)3×30 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
1箱(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 軸径(Φmm)3 粒度(#)1000 軸長(mm)30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面粗度を上げる、磨く作業に適しています。塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。
用途超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 軸径(Φmm)3 粒度(#)320 軸長(mm)30 適合材ガラス
1袋(10本)
4,498 税込4,948
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ
エコ商品、RoHS
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
1箱(10個)
3,098 税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

トラスコ品番852-6912 軸径(Φmm)3 形状球状 粒度220 高さ(mm)6 質量(g)27 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)6
1袋(10本)
4,498 税込4,948
翌日出荷

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用)
研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。 関連資料(0.47MB)
1袋(10本)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

トラスコ品番852-6910 軸径(Φmm)3 形状球状 粒度120 高さ(mm)6 質量(g)27 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)6
1袋(10本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)6 高さ(mm)6 粒度320 形状球状 トラスコ品番852-6913 質量(g)27 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

トラスコ品番852-6911 軸径(Φmm)3 形状球状 粒度180 高さ(mm)6 質量(g)27 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)6
1袋(10本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。 砥粒セラミックWA 適合材金属
1袋(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(微研削金属用)
金属微研削用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 関連資料(0.47MB)
1袋(10本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。 砥粒セラミックGC
1袋(10本)
2,598 税込2,858
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)6 高さ(mm)6 粒度400 形状球状 トラスコ品番852-6914 質量(g)27 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

トラスコ品番852-6909 軸径(Φmm)3 形状球状 粒度80 高さ(mm)6 質量(g)27 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)6
1袋(10本)
4,498 税込4,948
9日以内出荷

ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3 粒度#220
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り タイプ非金属・アルミ用 仕様軸付 材質SG
1袋(20本)
7,490 税込8,239
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)6 粒度#280 材質ゴム砥石 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 形状ストレート形 (A) 砥粒WA220 (緑) 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)6 高さ(mm)17 粒度#120 形状円筒型 材質ゴム砥石 砥材SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1本
299 税込329
当日出荷

これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 形状ストレート形 (A) 砥粒WA80 (赤) 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(UB)
弾性砥石。従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に 形状円筒型 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤樹脂
1パック(10本)
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ムラキ弾性砥石
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に 材質軸:スチール 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
1袋(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 形状ストレート形 (A) 砥粒WA120 (青) 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ウシオ(UHT)軸付ゴム砥石
弾性がありながら、切れ味と研磨面と耐久性のバランスを考えたゴム砥石です。
用途金属加工や金型などの研磨作業や切削目、加工目の除去 軸径(Φmm)3 形状円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PFERD 馬印軸付砥石 (軸径3mm)
RoHS
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。 材質酸化アルミナ、セラミック 軸径(Φmm)3 形状円筒 軸長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
4,998 税込5,498
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6894 軸径(Φmm)3.0 形状円柱 幅(mm)15 粒度(#)220 WAハード 全長(mm)45.0 砥粒WA 外径(mm)6
1袋(10本)
2,698 税込2,968
翌日出荷

WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)3 粒度#60 適合材ステン・一般金属
1個
489 税込538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
形状円筒形 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合) 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
269 税込296
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状ストレート形 (A) 軸径×軸長(mm)3×30 砥粒WA180 (黄) 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に 形状円筒型 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤樹脂 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1パック(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ミニターゴム砥石
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 軸径(Φmm)3 形状円柱 粒度#220 硬さハード 砥粒WA
1袋(10本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度によって色分けされています。柔らかいゴムの結合により、非常にソフトな研磨効果が得られます。ソフトゴム砥石。DIN 69170適合。
形状円筒型
1本
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)