予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。
形状T
チャック寸法(inch)10
ピッチ(mm)1.5
寸法A(mm)90
寸法B(mm)35
寸法D(mm)16
寸法E(mm)5
寸法F(mm)25
寸法G(mm)45
材質S45C
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)3.0
アズワン品番64-6548-11
メーカー商品コード837-7591
適合型式【豊和チャック型式】HO1MA6/HO10D6
1セット(3個)
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-6548-10
メーカー商品コード837-7590
適合型式【豊和チャック型式】HO1MA6
1セット(3個)
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。
仕様●A(mm):79●B(mm):35●H(mm):35●D(mm):12●E(mm):5●F(mm):44.5●G(mm):20●M(mm):M10●I(mm):26●J(mm):1.5●K(mm):3●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2
アズワン品番65-9558-29
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。
仕様●A(mm):98●B(mm):40●H(mm):40●D(mm):16●E(mm):5●F(mm):53●G(mm):25●M(mm):M12●I(mm):27.5●J(mm):1.5●K(mm):5●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2
アズワン品番65-9558-30
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
チャック寸法(inch)6
ピッチ(mm)1.5
寸法A(mm)70.5
寸法B(mm)30
寸法D(mm)12
寸法E(mm)5
寸法F(mm)20
寸法G(mm)36
材質S45C
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
ピッチ(mm)1.5
寸法T3(mm)40
寸法T5(mm)6
寸法F(mm)M12
1set3個を同時加工の高精度品です。
用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-12)・小径標準生爪(HO27M-12S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。
トラスコ品番307-5385
長さ(mm)140
幅(mm)50
高さ(mm)60
チャック寸法(inch)12
適合チャックH034M12 / H027M12 / H037M12
適合メーカー豊和工業
適合チャック外径(inch)12
1セット(3個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
・長寿命、高コストパフォーマンスな新しいスタンダードチャックです。・H01MA形と比較して把握力、最高使用回転数が大幅にアップしています。
加工物に応じて3爪、2爪の2通りの使い方ができます。円柱形ワークも異形ワークもこれ1台で把握可能です。
ワークを端面に引き付けて把握しますので、ワークの浮き上りがありません。チャックボディの材料には浸炭焼入れを行い、シール構造や摺動面潤滑の改善により、耐摩耗性や防塵性などの耐久性能が一層向上しています。外径把握専用のチャックです。内径把握はできません。
薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
パレットチェンジャー・ワークグリッパ-のように多数のチャックを利用する傾向があります。その際、段取り替えの時ジョウナットの共用では爪の取替えに時間がかかりすぎる為、予め次の交換用爪にジョウナットをセットしておきます。そうする事で次回は、差し替えのみで爪の交換ができます。
材質S45C
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)1.97
ピッチ(mm)1.5
チャック寸法(inch)6
寸法F(mm)M10
寸法T1(mm)165
寸法T2(mm)20
寸法T3(mm)36
寸法T4(mm)12
寸法T5(mm)6
寸法T6(mm)20
寸法T7(mm)15
1箱(3個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。