難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。
カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途H鋼・ボンド鋼等の黒皮とり
厚さ(mm)6
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般
厚さ(mm)3
粒度16
砥材CC
シリーズスキルタッチ
全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。
大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。
目詰まりしにくい。
独自の曲面形状で操作性アップ。
火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。
弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。
金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。
粒度#30
仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
多層型ヂズク驚異のパワー
特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない!
多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します!
商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。
研削でご使用下さい。
グラインダーでご使用下さい。
穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。
正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上
砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用
タイプカップ型
黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
用途黒皮取り、ステンレス鋼の粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。
粒度(#)24
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。
用途コンクリート研削作業。
材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス
厚さ(mm)3
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス
厚さ(mm)6
砥材HZ24L BF
穴径(Φmm)22
外径(Φmm)180
適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス
最高使用周速度(m/s)72
1箱(50枚)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。PA砥粒はA砥粒より脆い為に鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材
厚さ(mm)6
砥材PA24M BF
穴径(Φmm)22
外径(Φmm)180
適合材一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材
最高使用周速度(m/s)72
1箱(20枚)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。
弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。
合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。
用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去
粒度36
適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。