カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
切りカスの除去が簡単に行えます。
刃径(Φmm)バイメタル21
仕様カッター替刃のみ
トラスコ品番837-3864
質量(g)31
被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
1丁
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。
用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など
仕様6.35六角軸
材質マトリックスハイス鋼
寸法(mm)21
全長(mm)68
有効長(mm)12
刃厚(mm)0.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
寸法(mm)21
有効長(mm)20
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング
仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼
寸法(mm)21
質量(g)100
アズワン品番65-2230-50
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)21
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)
適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
全長(mm)83
刃先径(Φmm)21
本体寸法(mm)24×83×24
有効長(mm)5
シャンク形状10mmΦストレートシャンク
有効長(ふところ深さ)(mm)11
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック
仕様6.35六角軸
材質ハイスバイメタル
寸法(mm)21
全長(mm)107
ドリル長(mm)70
ドリル径(Φmm)6
有効長(mm)40
刃厚(mm)1.1
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質HSS
シャンク径(Φmm)1/4"
穴あけ寸法(Φmm)Φ5~21(2とび)
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。