フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。
先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。
加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。
優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。
高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。
内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工
材質超硬
ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの艶出し・鏡面仕上げ・拭き取りに
ねじ径M10 P=1.5
寸法(mm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(Φmm)100
取り付け工具100mmディスクグラインダー
アズワン品番64-5127-78
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
Duo-Lock。鋼、ステンレス鋼仕上げ加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。45°ネジレ。6枚刃
材質超硬
表面処理PVDコーティング
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場!
ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減!
レーザースリット搭載の静音タイプ。
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用
適合材一般木工・集成材
穴径(Φmm)20
仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有
付属品19mmワッシャー
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
適合材木材・アルミ・鉄鋼材など
穴径(mm)20
材質(本体)SK5
切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3
材質(チップ)超硬
スリット有
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
コアボックスビット、ラウンドオーバービット、ロマンオジービット、および3種類のストレートビットの7本セット 超硬タングステンカーバイド刃のバランスの良い一体成形の高強度ボディ ツインフルートだからクリーンで正確な切断が可能
用途軟材、硬材、チップボード、MDFおよび合板の加工
寸法(mm)12.7
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
コアボックスビット、ラウンドオーバービット、ロマンオジービット、および3種類のストレートビットの6本セット 超硬タングステンカーバイド刃のバランスの良い一体成形の高強度ボディ ツインフルートだからクリーンで正確な切断が可能
用途軟材、硬材、チップボード、MDFおよび合板の加工
寸法(mm)6.35
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ
スリット有
六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス台金の採用で、先端ドリル刃の切味も抜群で、かつ、難削材の切断作業にも耐えられます。特許ニック刃でクズはけが良く、厚合板も軽いタッチで切断できます。
用途合板、木質ボード(OSB、MDF、パーチクルボード等)、集成材、石膏ボード、プラスチック、樹脂等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。
刃径(Φmm)6
刃長(mm)21
全長(mm)53
トラスコ品番337-5218
適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル
軸径(Φmm)六角軸6.35
質量(g)35
先端角(°)120
有効切削能力(mm)合板(電気ドリルで51厚程度、充電で12厚程度)石膏ボードはどちらでも20厚まで
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
チップソー 木工用
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。
木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.6
刃数(p)52
適合機種電動マルノコ
切削幅(mm)(刃厚)1.6
適合材木工
こんなお得な商品も!
チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー!
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能!
振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに
スリット有
MDFのような難削材でも抜群の切れ味で美しい切断面を実現。メーカーオリジナルチップで他社にはない切れ味を持続。
用途難削材・一般木材用
RoHS指令(10物質対応)対応
主にルーターマシン・NCルーターなどにご使用頂けます。
ストレート・フラッシュ・三面・面取等の用途に応じ設計いたします。
用途パーティクルボード・MDF・合成木質材料などの穴あけ・くり抜き・面取加工
適合機種ルーターマシン・NCルーター
材質ダイヤ
全長L(mm)80
刃径D(Φmm)12
刃長l(mm)30
軸径d(Φmm)12
適合被削材種木質系材料
スーパーオールマイティーのホームUSE版。
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚!
釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。
穴径(mm)20
適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど
スリットなし
薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング。静音・制振レーザースリット付
用途窯業系サイディングボード・MDF・石膏ボード
仕様コードレス対応
刃厚(mm)1.4
穴径(mm)20
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬チップ刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
研磨された超硬チップ刃と、角度を付けたプログレスピッチのデザインは、高速切断を可能にしました。
用途木材、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボードの高速粗切り作業に最適。しかも、超寿命。
材質超硬
全長(mm)100
刃形-
有効長(mm)74
切断能力(mm)木材、合板、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボード5~50
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数5~7
切断方法直線切断
モデルT144DHM
1シート(3本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボード・ファイバーボードなどに
穴径(mm)20
刃数(p)52
適合機種電動マルノコ
適合材木工
スリット有
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
新建材ボード用チップソー。超微粒・94HRA 高硬度チップ仕様。ストレートウイングで木くず・切粉のハケが良くブレにくいため、直進性と軽さが向上!
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード
適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬
穴径(mm)20
アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。
切粉のに熱から手を守ります。
用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに
刃径(mm)6.35
全長(mm)138
適合(アーバー)3834-ARBR-930ES、9100ES
トラスコ品番791-8631
材質工具鋼
質量(g)45
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
刃数60Pで鋭く切り込み切断面も美しい仕上がり。
振動吸収樹脂がチップソーの腰揺れを低減します。
カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに
穴径(mm)20
刃数(p)60
適合機種電動マルノコ
適合材木工
スリット有
すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。
用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断に
タイプ5本組刃
アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。
切粉のに熱から手を守ります。
用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに
シャンク径(mm)8.73(六角軸)、8.5(六角軸)
適合(ホールソー)14~30
トラスコ品番791-8615
材質工具鋼
質量(g)220
チャックサイズ10
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。
切粉のに熱から手を守ります。
用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに
刃径(mm)6.35
全長(mm)202
適合(アーバー)3834-ARBR-930EL、9100EL
トラスコ品番791-8623
材質工具鋼
質量(g)60
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。
切粉のに熱から手を守ります。
用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに
シャンク径(mm)8.5
適合(ホールソー)19~30
トラスコ品番791-8607
材質工具鋼
質量(g)265
チャックサイズ10
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
新建材ボード用チップソー。
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
1枚
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。
用途木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDFなどの切断に。
トラスコ品番195-3247
適合機種充電マルノコ
刃数40枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
本体厚さ(mm)0.9
刃厚(mm)1.5
適合材木工
外径(mm)150
穴径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
生パーチ、生MDFにおいて、優れた耐久性を発揮します。また、挽曲りが少なく、平行合板(LVL)などの切断にも適します。
用途生パーチ、生MDF、平行合板(LVL)の切断用
適合ツインオートリッパー、サイザー、ギャングリッパー、パネルソー、テノーナー 他
タイプキクカワ、ヘイアン、ショウダ
刃形AN20
厚さt2(mm)2
こんなお得な商品も!
チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
木材・合板の切断に最適!!フッ素コーティング+高硬度チップ採用により長寿命!!
用途木材、合板、集成材、パーチクルボード、プリント合板、化粧合板、ハードボード、MDF、コンパネ、べニア、デコラ板
タイプ新建材ボード用
対応材質木材、合板
刃厚(mm)1.6
表面化粧貼り材の、コバ欠け・メクレを防止し、ナイフマークが目立たない、きめ細かな切断面が得られます。
靱性・耐摩耗性に優れ、一般木材からパーチ、MDF等のボード材までの各種木質系材料切断に対応する、超微粒子。
特殊超硬合金チップを刃先に採用。
独自のレーザー消音スリットと、新開発の特殊樹脂充填により、制振性能がさらに向上。
台金表面の面粗度向上と特殊表面処理の採用により、切り屑やヤニ等の付着を抑え、切削抵抗が軽減
用途木質系材料
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)3
刃数(p)100
表面処理ニッケルメッキ
本体厚さ(mm)2.2
適合材木質系材料
静音・制振5レーザースリット
宮大工造作仕様
5対1組刃採用
スピード切断&直進安定性アップ
用途造作用
宮大工造作仕様
仕様サイレントタイプ振動吸収樹脂入り
最高級微粒チップ採用の為、刃先がより鋭利になり耐摩耗性が上がりました。6対1組刃(平刃)を採用した為、直進性に優れ高精度な切断が可能です。ドレスマルノコに最適な刃型、刃厚設計です。台金表面にゴールドフッ素コーティング加工のため、滑りの良い切断が可能です。制振・清音ブルーレーザースリット採用で切断時の横振れを制限し、切断音も軽減します。集じん丸のこ、防じんマルノコ、充電マルノコ、コーに優れ耐久長持ち。
用途一般木材、合板、集成材、石こうボード、ファイバーボードなど。一般木材、合板、集成材、化粧合板、パーチクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ材、MDF材、OBS材等。
穴径(Φmm)20
適合材木工
2018年トラスコ掲載ページ5 0789
静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット
ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング
高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート黒
切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。
木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。
適合材窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
仕様ロングライフ
サビ・ヤニ・切粉に強く滑りの良い快適切断、ブラックコーティング。
高い耐久性で長寿命、高硬度チップ採用。
スクイ角23度研磨。
コート黒
ストレートウイング:木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
オレンジフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
刃厚(mm)1.5
適合切断材(切断)パーチクルボード・ハードボード・太毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯墨サイディングボード
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。