切削工具・研磨材 :「R1216」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形ストレート
1本
8,298 税込9,128
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

クーラントコネクター径(mm)Φ6(追加オプションΦ4)
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

京セラホルダー
用途内径ねじ切りホルダ 勝手右勝手
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)80 全長L(mm)155 刃数6 刃形ストレート シャンク径d(Φmm)12.1 シャンク長l2(mm)58 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)16
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ JTTANR/L
RoHS
寸法b(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

京セラホルダ
用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い・ぬすみ加工) 適合チップひし形35° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)11
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

京セラホルダ
クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 勝手
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ JSWLXR-F
RoHS
適合チップ六角形80° 勝手 クランプシステムスクリューオン式 切込み角Kr(°)95 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取りカッタ
RoHS
大きな面取り加工を可能にします。ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートXO.X12
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)宝飾・彫金加工用工具セット
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D1012、D1115、D1418、D1620、D9313、K1008、K1016、K1210、K1218、K1661、K1751、C1216、C1316、C1650、T2005、T2007、T2010、T2012、G1001、G1002、G1003、G1006、G1008、G1035、R1011、R1012、R1021、R1022、R1041、R1042、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1131、R1132、R3211、R3212、R3213、B1111、B1113、B1114、B1115、B1116、B1119、F1206、F1208、F1210、F1610、F1706、F1708、F1710、F8111、F8211(各1本)、G1041(2本)、F1606(2本)、TS-03 軸径(Φmm)2.34 セット数60本入
1セット(60本)
68,980 税込75,878
翌々日出荷