ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様vap
材質HSS-E
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材、その他。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質超硬
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E-PM
精度3B
RoHS指令(10物質対応)対応
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様THL
材質HSS-E
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
材質HSS-E-PM
精度3B
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様nid
材質HSS-E-PM
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様TiAlN
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様TiAlN
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様THL
材質HSS-E-PM
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E-PM
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度3B
RoHS指令(10物質対応)対応
ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様THL
材質HSS-E-PM
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E-PM
精度3B
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイねじ用タップであらゆる方面で使用されています。
用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、調質鋼、黄銅鋳物。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
材質HSS(ハイス)
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
材質HSS(ハイス)
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
全長(mm)115
質量(g)186
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数4
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)38
呼び7/8”×9
首下長(mm)63
シャンク径(mm)17
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
幅(mm)14.5
全長(mm)110
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。