3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高スラリー流体や高粘度流体に耐性があります。耐熱、耐摩耗性に優れています。主に回転ポンプ用として使用します。
用途都市排水、汚水、スラリー液などの回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ、往復動機器用シールにも使用可能です。 材質主としてアラミド繊維糸 ベージュ 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 使用上の注意切断にはカッターが必要です。
1巻
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高スラリー流体や高粘度流体に耐性があります。耐熱、耐摩耗性に優れています。主に回転ポンプ用として使用します。
用途都市排水、汚水、スラリー液などの回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ、往復動機器用シールにも使用可能です。 材質主としてアラミド繊維糸 ベージュ 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 適合流体都市排水、汚水、スラリー液 特性耐熱
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸とアラミッド繊維糸をPTFEと潤滑油で処理し、コーナー部がアラミッド繊維となるように配し、断面角形に強固に編組したコイルパッキンです。 アラミド繊維糸の強度、黒鉛入りPTFE繊維糸の潤滑性を兼ね備えた高性能のハイブリッドパッキンです。 No.7202とほぼ同等の特性がありますが、さらに高圧力、高荷重の加わる回転機器・往復機器用軸シールに最適です。
用途攪拌機等回転軸用 適合スクリューフィーダー、攪拌機 適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油(第2推奨製品)パルプ液機器用(第1推奨製品)汚水、泥水(第2推奨製品)粉体、スラリー液、空気、ガス、溶剤ベーパー類 仕様軸への攻撃性、良 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)2.0、(機器用)9.8 pH値2~13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)20、(機器用)5 許容PV値(MPa・m/s)14.7
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)