絞り込み
ブランド
- タイロン
- モノタロウ(264)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
- CKD(2,545)
- GAONA(ガオナ)(928)
- INAX(LIXIL)(2,104)
- KVK(2,254)
- ParkerTAIYO(867)
- PISCO(ピスコ)(1,879)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,065)
- SK11(752)
- TOTO(2,283)
- TRUSCO(647)
- エスコ(3,232)
- オンダ製作所(806)
- カクダイ(3,259)
- コガネイ(5,554)
- セキスイ(841)
- ミヤコ(1,265)
- 千代田通商(984)
- 工進(2,060)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
グラスダクト CT型
タイロン(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から15日以内出荷内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。仕様不燃認定品タイプ消音最大風速(m/s)10
タイロンフレキホース
タイロン¥31,980税込¥35,1781巻(4m)7日以内出荷フレキシブルなポリプロピレン製ホースです。・伸縮自在でしかも、自由に固定できます(伸縮率20~50%)。・口径変化(変化率±15%)もでき、切断、接続も簡単です。用途スポットクーラーなどの使用に(気密を要する用途には不適)。長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリプロピレン流体空気、粉塵使用流体空気特性伸縮自在商品タイプ切断可