曜日別特売

エースボール アングル型 ホースジョイント型(RoHS指令相当品)

エースボール アングル型 ホースジョイント型(RoHS指令相当品) - アソー

RoHs指令相当品。ホースジョイント型のアングルタイプ。一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側はユニオン式のホース固定用として開発されました。ホース接続側が袋ナットで取り外しが出来るため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易です。

ボア径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用圧力(MPa)
使用温度(℃)
取付ねじ
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05726556BY-3209R95MAX0.100-10(凍結無き事)~+82(外)R1/4竹の子:9
¥3,000
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
05726590BY-3208R95MAX0.99-10(凍結無き事)~+81(外)R1/4竹の子:8
¥3,000
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
05726626BY-3310R113MAX0.101-10(凍結無き事)~+83(外)R3/8竹の子:10.5
¥3,100
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする