配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー 吹き」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AD-4エアーダスター用交換ノズル。
奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。
ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル
ノズル口径(Φmm)2.5
ねじ寸法G1/8
先端外径(Φmm)5
こんなお得な商品も!

エアダスター
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
4本の指で操作できる大型レバー。
空気流量は握り具合でコントロール。
ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル口径(Φmm)2.1
接続方式カプラー接続
仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa
使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)135
使用流体圧縮空気
エアーホース内径(Φmm)4以上
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。
軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。
ノズル口径(Φmm)2.1
取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4
最高使用圧力0.97MPa
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。
軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。
全長(mm)145
ノズル口径(Φmm)2.1
取付口(エア)Rc1/4
トラスコ品番311-4104
質量(g)122
最高使用圧力0.97MPa
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアの膜で遮断します。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)20
ノズル口径(Φmm)2.8
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4082
全長(mm)145
質量(g)127
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
使用流体圧縮空気
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
トラスコ品番311-4139
全長(mm)155.5
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
ノズル長(mm)30.5
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
広い範囲に吹き出すベンチュリーノズルにより、空気流量が増加します。(0Nに比べて2.5倍の吐出流量)4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途低いエア圧で吐出流量が必要な場合に。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)35
ノズル口径(Φmm)10
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4091
全長(mm)160
質量(g)126
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
使用流体圧縮空気
パルスブローにすることで、より除塵力がアップ。部歴史ブル空気冷却ホースに取付けて使用できるアダプター付き。
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)35
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)300
空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5
ノズル長(mm)57.6
使用流体圧縮空気
内径(inch)【コネクタ】1/4"
常用使用圧力(MPa)0.5
ノズル外径(Φmm)33
ノズル内径(Φmm)2.9
耐圧力(MPa)0.97
使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
1セット
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4155
全長(mm)242
質量(g)131
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
使用流体圧縮空気
ノズル取付部ノズル交換不可
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
全長(mm)227
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
ノズル長(mm)100
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)2.1
ノズル取付部ノズル交換不可
エアー取付口Rc1/4
広くソフトなエアを吹き出し安全・静音です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4147
全長(mm)155.5
質量(g)131
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)105
使用流体圧縮空気
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4198
全長(mm)242
質量(g)157
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
使用流体圧縮空気
ノズル取付部ノズル交換不可
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4210
全長(mm)239.5
質量(g)151
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)105
使用流体圧縮空気
ノズル取付部ノズル交換不可
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
波動エアーの打撃で凸凹した場所でも強力ブロー。先端がコンパクト 取り回しがしやすい。騒音が軽減 ラッパ型に比べ低騒音。フレキシブル空冷ホースに取り付けられる
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに
材質本体/ノズル:ポリアセタール樹脂
全長(mm)179
質量(g)156
使用温度範囲(℃)0~60
ねじ径【エアーインレット】Rc1/4
空気消費量(L/min)260
空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5
ノズル長(mm)57
使用流体圧縮空気
常用使用圧力(MPa)0.5
ノズル外径(Φmm)33
ノズル内径(Φmm)2.9
耐圧力(MPa)0.97
使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
AD-4エアーダスター用交換ノズル。
奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。
流量調整付。
ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル
ノズル口径(Φmm)2.5
ねじ寸法G1/8
先端外径(Φmm)5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。