ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵
材質(フロートケース)SUS
材質(本体)FCD
流体(加圧流体)蒸気又は空気
使用圧力範囲(MPa)0.5以下
分類ポンピングトラップ
加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5
流体温度(℃)160以下
材質(フタ)FCD
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気・ドレン
最大排出量(L/h)連続2500
端接続JIS Rc1ねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下
耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
1個
¥289,800
税込¥318,780
60日以内出荷
ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵
材質(フロートケース)SUS
材質(本体)FCD
流体(加圧流体)蒸気又は空気
使用圧力範囲(MPa)0.5以下
分類ポンピングトラップ
加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5
流体温度(℃)160以下
材質(フタ)FCD
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気・ドレン
端接続JIS Rc1ねじ
背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下
耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
1個
¥279,800
税込¥307,780
60日以内出荷
材質(本体)FCD
形式パイロット式
キャップ色緑
流体温度(℃)220以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
端接続JIS 20K RFフランジ
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)SUS
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
材質(本体)FCD
形式パイロット式
キャップ色シルバー
流体温度(℃)220以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
端接続JIS 20K RFフランジ
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)CAC406
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
適用圧力範囲が1.0MPa以下と広く、幅広い用途で使用できます。メンブレン式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。ドレンを連続排出します。
材質(フロートケース)SUS
材質(本体)FCD
種類スチームトラップ
形式フロート式
流体温度(℃)184以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大排出量(L/h)連続15840
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
適合圧力(MPa)1.0以下
耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付が容易です。
ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ一次側に80メッシュのストレーナを設けてください。
質量(kg)2
材質(本体)FCD
種類1.6MPa用
寸法G(mm)79
ストレーナーパンチ穴
流体温度(℃)220以下
取付姿勢水平配管にて正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
適合圧力(MPa)0.01~1.6
材質(バケット)SUS
ディスク材質ステンレス鋼製。
水平・垂直(出口下向)・横取付自由です。(上蓋下向き除く)
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
材質上蓋:FCD
材質(本体)FCD
種類スチームトラップ
形式ディスク式
ストレーナー80メッシュ
流体温度(℃)220以下
取付姿勢水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(上蓋下向き除く)
適合流体蒸気
最大排出量(L/h)連続990
端接続JIS 10K・16K・20K(共用)FFフランジ
材質(弁座)SUS
材質(ディスク)SUS
適合圧力(MPa)0.03~1.6
耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて2.4
通気初期の空気ドレンへの速やかな排出で、立ち上がり時間を短縮します。
水平・垂直(出口下向き)・横、取付自由です(上着、キャップ下向きを除く)
適合圧力範囲が広く、幅広い用途で運用できます
材質(本体)FCD(球状黒鉛鋳鉄)
タイプサーモダイナミック式(ディスク式)
形式サーモダイナミック式(ディスク式)
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式ねじ込形
材質(キャップ)FCD(球状黒鉛鋳鉄)
流体温度(℃)220以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4
取付姿勢水平、垂直(出口下向)、横取付自由
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)SUS(ステンレス鋼)
適合圧力範囲(MPa)0.03~1.6
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)
材質(本体)FCD
形式バケット式
接続方式ねじ込み
寸法W(mm)2
寸法G(mm)79
流体温度(℃)184以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
適合圧力(MPa)0.01~1.0
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)
材質(本体)FCD
形式バケット式
寸法G(mm)82
流体温度(℃)184以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ
適合圧力(MPa)0.01~1.0
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)
材質(本体)FCD
形式バケット式
接続方式ねじ込み
寸法W(mm)2
寸法G(mm)79
流体温度(℃)220以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
適合圧力(MPa)0.01~2.0
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)
材質(本体)FCD
形式バケット式
寸法G(mm)82
流体温度(℃)184以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ
適合圧力(MPa)0.01~0.7
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)
材質(本体)FCD
タイプバケット式
形式バケット式
使用温度範囲(℃)184以下
接続方式フランジ
寸法G(mm)82
流体温度(℃)220以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ
適合圧力(MPa)0.01~2.0
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
部品交換・メンテナンスが容易で、配管系統、ヘッダ、小型熱交換器、高温トレースヒータ等に使用します。
材質上蓋:FCD
型式サーモダイナミック式(ディスク式)
材質(本体)FCD
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気
端接続JIS 10K・16K・20K (共用)FFフランジ
材質(弁座)SUS
材質(ディスク)SUS
適合圧力(MPa)0.03~1.6
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
パイプラインには、温度変化、地盤沈下、地震などにより膨張、収縮、軸心の移動、曲がり、ねじれなど、複雑な変位が発生しますが、このボールジョイントは、これらの変位を吸収します。
しかも堅牢で耐久性が良く、配管工事が簡略化されますので経済的です。
端接続JIS Rcねじ
適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油
材質(本体)FCD
使用圧力範囲(MPa)1
材質(ボール)FCD硬質ニッケルクロムメッキ
流体温度(℃)220以下
材質(パッキン)PTFE系
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
回転角度(°)360
最大変位角(°)30
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)
材質(本体)FCD
形式バケット式
接続方式ねじ込み
寸法W(mm)2
寸法G(mm)79
流体温度(℃)184以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
適合圧力(MPa)0.01~0.7
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)
材質(本体)FCD
形式バケット式
寸法G(mm)82
流体温度(℃)184以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ
適合圧力(MPa)0.01~0.3
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
蒸気通気初期の滞留ドレンなどによるスチームハンマを低減します。
調整弁動作時の安定化や腐食・摩耗を軽減します。
水滴の除去により、配管中からの錆の発生を低減します。
材質本体・フタ・バッフル(FCD450)
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気・空気
端接続入口:JIS Rcねじ、ドレン排出口:JIS Rcねじ
適合圧力(MPa)蒸気:2.0以下、空気:0.98以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)
材質(本体)FCD
形式バケット式
接続方式ねじ込み
寸法W(mm)2
寸法G(mm)79
流体温度(℃)184以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
適合圧力(MPa)0.01~0.3
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)
材質(本体)FCD
形式バケット式
寸法G(mm)82
流体温度(℃)220以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ
適合圧力(MPa)0.01~0.6
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。