絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,560)
- エスコ(3,265)
- カクダイ(3,264)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
- CKD(2,546)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,061)
- PISCO(ピスコ)(1,860)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,338)
- ミヤコ(1,266)
- 千代田通商(980)
- ヤガミ(931)
- GAONA(ガオナ)(929)
- ParkerTAIYO(868)
- セキスイ(831)
- オンダ製作所(802)
- SK11(759)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

コードレストランスファーポンプ
BOSCH(ボッシュ)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷最大吐出量2,800L/hのパワフルなポンプです。エコモードとパワーモードを搭載しています。便利なタイマー機能(5分/10分/15分)付きです。内部のインペラを簡単に外せるので楽にメンテナンスができます。用途給水作業。基礎工事やピット内での雨水、漏水の排水やたまり水の排水など。質量(kg)2.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)タンク容量(L)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×157×126使用温度(℃)0~+50接続ねじG3/4インチ(平行ネジ)最高吐出揚程(m)20(標準モード)防塵防水性能IP54吸込全揚程(m)最大5(標準モード)使用推奨温度範囲(℃)推奨充電温度:0~+35保管温度(℃)0~+50最高使用水温(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大吐出量(L/h)2800(標準モード)、1800(エコモード)
ダストバッグ
BOSCH(ボッシュ)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷丸ノコの切断で発生する切り粉の多くを集塵します。用途ボッシュ丸ノコGKS18V-68に取り付けて、集塵します。材質ナイロン質量(g)148寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×360×210RoHS指令(10物質対応)対応
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029