4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vドラム缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)1780×150 タイプ標準 容量公差±10% 連続使用温度(℃)200 設定温度範囲30~110℃ 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 電力密度0.47W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 タイプ標準 容量公差±10% 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 取扱説明書(0.15MB)
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vペール缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)860×150 タイプ標準 容量公差±10% 連続使用温度(℃)200 設定温度範囲30~110℃ 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 電力密度0.45W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
51,980 税込57,178
当日出荷