6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置 設定圧力(MPa)1 材質真鍮 寸法(mm)(全長)40、(幅)13.8 接続口径PT1/4 使用温度範囲(℃)-40~93 使用流体圧縮空気
1個
990 税込1,089
当日出荷

アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。 エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。 材質アルミ 質量(kg)約4.8 タンク容量(L)約30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8 空気取出口1/4(メスカプラ)×2口 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390 空気取入口1/4(オスカプラ)×1口 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.6MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。 材質スチール 質量(kg)約11.9 タンク容量(L)約39 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8 空気取出口1/4(メスカプラ)×2口 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×310×410 空気取入口1/4(オスカプラ)×1口 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 幅(mm)約220 質量(kg)約12 高さ(mm)約500 出力(W)50Hz:340・60Hz:360 種類静音 奥行(mm)約520 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)13 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500 騒音値(dB)約70 吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式オイルレス 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.77 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7 充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)5.4/5.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)530/570 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540 吐出量(L/min)約105/125 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約4.5/4分 取扱説明書(1.0MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)6.3/7.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)620/740 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590 最高圧力(MPa)約0.8 吐出量(L/min)約125/150 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約5/4.5分
1台
43,980 税込48,378
当日出荷