柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色ブルー
適合流体水
材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)-10~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)1.2
PVCタイプで切断加工がしやすい。
軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー
接続部のサイズ1/4
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)140
使用温度範囲(℃)-5~60
接続カプラー
ノズル長(mm)490
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)3.7(内径)
材質(ノズル)クロムメッキ付鉄
常用使用圧力(MPa)0.6
ノズル形状ロング、L型
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)0.5
流体液体・気体・粉粒体
使用温度範囲(℃)0~+60
材質PP製
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)5.4/5.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540
吐出量(L/min)約105/125
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約4.5/4分
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)0.5
使用温度範囲(℃)0~+60
材質PP製
流体液体・気体・粉粒体
ねじの種類R
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類PT
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
材質PP製
使用温度範囲(℃)0~+60
ねじの種類Rc
定格圧力(MPa)0.5
流体液体・気体・粉粒体
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
使用温度範囲(℃)0~+60
定格圧力(MPa)0.5
材質PP製
流体液体・気体・粉粒体
静かな作動音の静音タイプ。
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)6.3/7.5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)620/740
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590
最高圧力(MPa)約0.8
吐出量(L/min)約125/150
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約5/4.5分
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換
幅(mm)80
高さ(mm)50
奥行(mm)122
呼び径8A
有効断面積(mm2)8
管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8
使用圧力(MPa)0~0.8
ねじの種類RC
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
取扱説明書(3.1MB)
切替位置数2位置エキゾースト
圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。
フロート式で無駄なくドレン排出できます。
N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
使用圧力範囲(MPa)0.3~1.2
使用温度範囲(℃)5~60
タイプノーマルオープン
質量(kg)0.67
全長(mm)188
材質(ボウル)アルミニウム合金
入口管接続口径PT1/2"
出口管接続口径PT1/8"
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)0.5
材質PP製
ねじの種類Rc
流体液体・気体・粉粒体
使用温度範囲(℃)0~+60
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
使用温度範囲(℃)0~+60
流体液体・気体・粉粒体
材質PP製
定格圧力(MPa)0.5
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
流体液体・気体・粉粒体
ねじの種類R
定格圧力(MPa)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質ステンレス(SCS14A相当)
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)0.5
材質PP製
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)0~+60
流体液体・気体・粉粒体
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
使用温度範囲(℃)0~+60
流体液体・気体・粉粒体
定格圧力(MPa)0.5
材質PP製
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)1.8
材質ステンレス(SCS14A相当)
流体液体・気体・粉粒体
ねじの種類Rc
使用温度範囲(℃)-20~+80
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+80
ねじの種類Rc
流体液体・気体・粉粒体
材質ステンレス(SCS14A相当)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
材質ステンレス(SCS14A相当)
使用温度範囲(℃)-20~+80
定格圧力(MPa)1.8
流体液体・気体・粉粒体
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)1.8
流体液体・気体・粉粒体
材質ステンレス(SCS14A相当)
使用温度範囲(℃)-20~+80
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
材質ステンレス(SCS14A相当)
定格圧力(MPa)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+80
ねじの種類R
流体液体・気体・粉粒体
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
材質ステンレス(SCS14A相当)
流体液体・気体・粉粒体
使用温度範囲(℃)-20~+80
定格圧力(MPa)1.8
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
材質ステンレス(SCS14A相当)
定格圧力(MPa)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+80
流体液体・気体・粉粒体
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。