配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「伸縮エアーガン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ノズルが伸縮可能なため、狭い場所でも作業が出来ます。本体が樹脂製のため、軽量で疲れにくいです。
用途機械や設備の清掃に。
空気吐出量(L/min)230
付属品R1/4プラグカプラー
材質本体/ポリアセタール(POM)、ノズル/鋼
色ブルー
質量(g)約155
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
伸縮範囲(mm)270~390
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)3.7
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)スチール
流体空気
ノズル外径(Φmm)約5.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。