特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)5.4/5.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)530/570 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540 吐出量(L/min)約105/125 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約4.5/4分 取扱説明書(1.0MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷