4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)100 許容面圧(MPa)(タンク側)21 手動操作方式プッシュピン付 デザイン70 最高切換頻度(min-1)300 バルブ種類電磁制御弁
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

半導体圧力センサに電子回路を組込み、出力部にフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタを採用した圧力スイッチです。センサ部は、半導体により構成されていますので可動部がなく、高い信頼性と優れた耐久性が得られます。 従来の圧力スイッチの使用分野はもとより、特に小形・軽量で耐久性を要求される分野に最適です。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

2圧可が容易
最大流量(L/min)20 最高使用圧力(MPa)14 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
69,980 税込76,978
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)