13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類方向制御弁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc バルブ種類圧力制御弁
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直動形圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21 接続形式サブプレート取付形 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁。チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21 接続形式サブプレート取付形 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

油研工業絞り弁
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 使用流体石油系作動油 バルブ種類流量制御弁
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします
最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします。低パイロット圧力形
最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

油研工業減圧弁
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 使用流体石油系作動油 バルブ種類圧力制御弁
1個
74,980 税込82,478
41日以内出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

小型。高性能。低騒音
最高使用圧力(MPa)24.5 繰返し性1%以下 コイル抵抗(Ω)10 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70 最小流量(L/min)3
1個
169,800 税込186,780
70日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
79,980 税込87,978
70日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (846種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 仕様チェックモジュラー弁 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)70 主な用途P&Tライン用 バルブ種類方向制御弁
1個
21,980 税込24,178
76日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●Pラインクラッキング圧力(MPa):0.035●Tラインクラッキング圧力(MPa):0.2●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)70 最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
21,980 税込24,178
91日以内出荷