配管・水廻り設備部材 (39) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースブランド: ヨシタケすべて解除
空気抜弁 ヨシタケ 当日出荷
コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
用途 適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。 材質 本体:ステンレス鋼 質量(kg) 0.13 高さ(mm) 89 種類 空気抜弁 使用温度範囲(℃) 100 寸法A(mm) (二面幅)32 接続 入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体 冷温水 材質(ディスク) FKM(フッ素ゴム) 適合圧力範囲(MPa) 0.01~0.3
自動凍結防止弁 ポップドレン ヨシタケ 62日以内出荷
アームストロング社のポップドレンは、蒸気の供給が停止したとき、トラップ本体に
残留するドレンを外部へ排出して凍結を防止するドレン抜弁です。
通常運転時には蒸気圧力によって閉じていますが、蒸気の供給が停止してトラップ内の
圧力が0.035MPa以下に低下すると、スプリングの力で開弁してスチームトラップ内のドレンを
自動的に排出させます。
トラップ本体内のドレンを完全に排出できますから凍結は生じません。
蒸気の供給が再開されて本体内の圧力が0.035MPaに達すると、ドレン抜弁は閉じて通常運転に復帰いたします。
呼び径(A) 15 呼び径(B) 1/2 接続 NPT 材質 バルブリテーナ・バルブ・スプリング:ステンレス鋼、0リング:特殊合成ゴム 材質(本体) ステンレス鋼
サーモラジエターバルブ(水平アングル型) ヨシタケ 5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃) 温水:120、蒸気110 接続 入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体) 黄銅(ニッケルメッキ) 材質 要部:EPDM 適合流体 温水、蒸気 最高圧力(MPa) 温水:1、蒸気:0.05 仕様 許容差圧:0.05MPa以下 形式 水平アングル形
サーモラジエターバルブ(ストレート形) ヨシタケ 当日出荷 から 5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続 入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体) 黄銅(ニッケルメッキ) 材質 要部:EPDM 適合流体 温水、蒸気 最高圧力(MPa) 温水:1、蒸気:0.05 仕様 許容差圧:0.05MPa以下 形式 ストレート形 最高温度(℃) 温水:120、蒸気110
サーモラジエターバルブ(アングル形) ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃) 温水:120、蒸気110 接続 入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手) 材質(本体) 黄銅(ニッケルメッキ) 材質 要部:EPDM 適合流体 温水、蒸気 最高圧力(MPa) 温水:1、蒸気:0.05 仕様 許容差圧:0.05MPa以下 形式 アングル形
電磁弁 DP-12C ヨシタケ 5日以内出荷
差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。
弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。
水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。
通電字閉。
タイプ DPタイプ(パイロット型) 種類 電磁弁 形式 ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃) 60 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 最高使用圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 作動方式 通電時開型 最高温度(℃) 60 接続 JIS Rc 適合流体 空気、冷温水、油(20cSt以下) 材質(弁体) NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱) CAC 最低作動圧力(MPa) 0
電磁弁 DP-16 ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。
弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。
水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。
通電時開。
ステンレス製。
タイプ DPタイプ(パイロット型) 種類 電磁弁 形式 ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃) 60 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 最高使用圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 作動方式 通電時開型 最高温度(℃) 60 接続 JIS Rc 適合流体 空気、冷温水、油(20cSt以下) 材質(弁体) NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱) SCS 最低作動圧力(MPa) 0
電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200F-N ヨシタケ 5日以内出荷 から 6日以内出荷
水道法基準適合品。
通電時開形ダイヤフラムタイプ。
ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。
弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプ パイロット式ダイヤフラム 種類 電磁弁 使用温度範囲(℃) 5~60 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 最高使用圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 使用温度(℃) 5~60 接続 JIS 10KFFフランジ 取付姿勢 水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内) 適合流体 冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) 周囲温度(℃) 50以下(凍結不可) 材質(弁体) NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱) CAC(NPb処理) 弁座漏れ量 無し(圧力計目視にて確認) 最低作動圧力(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200-N ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
水道法基準適合品。
通電時開形ダイヤフラムタイプ。
ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。
弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプ パイロット式ダイヤフラム 種類 電磁弁 使用温度範囲(℃) 5~60 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 最高使用圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 使用温度(℃) 5~60 接続 JIS Rc 取付姿勢 水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内) 適合流体 冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) 周囲温度(℃) 50以下(凍結不可) 材質(弁体) NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱) CAC(NPb処理) 弁座漏れ量 無し(圧力計目視にて確認) 最低作動圧力(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
電磁弁 / REDMAN DP-200F ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
通電時開形ダイヤフラプタイプ。
ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。
弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプ パイロット式ダイヤフラム 種類 電磁弁 使用温度範囲(℃) 5~60 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 最高使用圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 使用温度(℃) 5~60 接続 JIS 10KFFフランジ 取付姿勢 水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内) 適合流体 冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) 周囲温度(℃) 50以下(凍結不可) 材質(弁体) NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱) SCS 弁座漏れ量 無し(圧力計目視にて確認) 最低作動圧力(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2 ヨシタケ 4日以内出荷
水道法基準適合品。
空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。
負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。
吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A) 15 呼び径(B) 1/2 材質(弁体) 合成ゴム 材質(本体) CAC 質量(kg) 0.8 種類 吸排気弁 形式 吸排気弁 寸法A(mm) 107 最高温度(℃) 80 寸法B(mm) 56 接続 JIS R 適合流体 水道水 適合圧力範囲(MPa) 0.05~1.0以下 材質(フロート) 合成樹脂
吸気弁 VB-10 ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、
水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。
ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。
給水と給湯配管兼用。
垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体) 青銅 or 黄銅 材質 シール材:合成ゴム 種類 吸気弁 全高(mm) 52 最高圧力(MPa) 0.01~1.0 接続 JIS R 適合流体 水道水(上水) 適合温度(℃) 0~95(凍結不可)
空気抜弁 TA-6 ヨシタケ 5日以内出荷
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
質量(kg) 2.72 材質(本体) 青銅 種類 空気抜弁 寸法H(mm) 139 最高温度(℃) 90 寸法C(mm) 114 接続 JIS Rc 材質(ボンネット) 青銅 適合流体 冷温水、油(比重0.8以上) 材質(弁体) 黄銅 材質(弁座) 黄銅(NBRディスク入り) 適合圧力(MPa) 0.01~1.0 材質(フロート) SUS
空気抜弁 TA-5 ヨシタケ 5日以内出荷
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
材質 遊動弁体:黄銅(NBRディスク入り) 質量(kg) 3.18 材質(本体) 青銅 種類 空気抜弁 寸法H(mm) 153 最高温度(℃) 90 寸法C(mm) 114 接続 JIS Rc 作動圧力範囲(MPa) 急速排気弁:0.01以下 材質(ボンネット) 青銅 適合流体 冷温水、油(比重0.8以上) 材質(弁体) 黄銅 適合圧力(MPa) 0.01~1.0 材質(フロート) SUS
水用減圧弁(ストレーナ、圧力計同梱) GD-24GS-N ヨシタケ 5日以内出荷
水道法基準適合品。
直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持。
接水部は耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
ストレーナ、圧力計付。
材質(本体) CAC(NPb処理) 形式 直動式 最高温度(℃) 80 接続 JIS Rc 一次側圧力(MPa) 0.2~1.0 適合流体 水道水 材質(弁体) ウレタンゴム 材質(弁座) SUS 材質(ダイヤフラム) EPDM 二次側圧力(MPa) 0.05~0.55 最小差圧(MPa) 0.05
水道用減圧弁 GD-91R-80 ヨシタケ 4日以内出荷
寒冷地用水道減圧弁で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、
自動復帰式水抜き栓、ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等にしようされています。
接続は平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。
取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg) 0.92 形式 水道用減圧弁 寸法L(mm) 115 最高温度(℃) 60 接続 JIS G3/4(オス) 適合流体 冷温水 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱) CAC 一次側圧力(kPa) 100~750 網目(ストレーナ) 60メッシュ 設定圧力(kPa) 80(±6)
水道用減圧弁 GD-55R-80 ヨシタケ 5日以内出荷
寒冷地用で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、
ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等に使用されています。
取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg) 0.87 材質(本体) CAC(鉛レス処理) 形式 水道用減圧弁 寸法L(mm) 90 最高温度(℃) 60 接続 JIS Rc3/4 適合流体 冷温水 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 一次側圧力(kPa) 100~750 網目(ストレーナ) 60メッシュ 設定圧力(kPa) 80(±6)
戸別給水用減圧弁 GD-46SP ヨシタケ 5日以内出荷
水道法基準適合品。
都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠。
鉛の溶出性能は0.01mg以下。
質量(kg) 1.6 材質(本体) CAC(鉛レス処理) 形式 バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm) 246.5 寸法H(mm) 122.5 最高温度(℃) 90 接続 入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手) 流量(L/min) (最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa) 1以下 適合流体 水道水、温水 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 材質(弁体) 合成ゴム 材質(弁座) CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム) 合成ゴム 保温材 難燃材
戸別給水用減圧弁 GD-46PP ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
水道法基準適合品。
都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠。
鉛の溶出性能は0.01mg以下。
質量(kg) 1.4 材質(本体) CAC(鉛レス処理) 形式 バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm) 218 寸法H(mm) 122.5 最高温度(℃) 90 接続 JIS R(ユニオン継手) 流量(L/min) (最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa) 1以下 適合流体 水道水、温水 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 材質(弁体) 合成ゴム 材質(弁座) CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム) 合成ゴム 保温材 難燃材
戸別給水用減圧弁 GD-25GJ ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
水道法基準適合品。
給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。
減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。
ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。
質量(kg) 3.5 材質(本体) CAC(鉛レス処理) 形式 集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm) 252 寸法H(mm) 186 接続 JIS R(ユニオン継手) 流量(L/min) (最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa) 1以下 適合流体 水道水 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 材質(弁体) 合成ゴム 材質(弁座) CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム) 合成ゴム 保温材 難燃材
減圧弁 GD-41G ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
省スペース、省資源。
耐食性、耐久性向上。
気体用。
材質(本体) SCS14A タイプ 直動式 形式 直動式 寸法L(mm) 85 寸法H(mm) 136 最高温度(℃) 90 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 空気/炭酸ガス/窒素ガス 一次側圧力(MPa) 2以下 適合流体 空気、炭酸ガス、窒素ガス 最大減圧比 20:1 材質(弁体・弁座) 特殊FKM・SCS 材質(ダイヤフラム) 耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り) 二次側圧力(MPa) B:0.1~0.25 最小差圧(MPa) 0.05
減圧弁 GD-26G ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
減圧弁自身の騒音を解消。
配管の取付け方向は水平、垂直任意。
材質(本体) CAC(鉛レス処理) 形式 直動式 最高温度(℃) 90 接続 JIS Rc 一次側圧力(MPa) 1以下 適合流体 空気、その他非危険流体 最大減圧比 10:1 材質(弁体) EPDM 材質(弁座) CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム) EPDM 最小差圧(MPa) 0.05
減圧弁 フランジ接続 GD-43G-10 ヨシタケ 5日以内出荷 から 16日以内出荷
省スペース・省資源。
耐食性、耐久性が向上。
長寿命化。
気体用。
材質(本体) SCS14A 形式 直動式 寸法L(mm) 195 寸法H(mm) 136 最高温度(℃) 90 接続 JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa) 1以下 適合流体 空気、炭酸ガス、窒素ガス 最大減圧比 20:1 材質(弁体・弁座) 特殊FKM・SCS 材質(ダイヤフラム) 耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り) 最小差圧(MPa) 0.05 材質(弁棒) SUS
減圧弁 フランジ接続 GP-1000T ヨシタケ 5日以内出荷
弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
材質(本体) FCD450 形式 パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃) 80 接続 JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa) 0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa) 一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体 空気、その他非危険流体 最大減圧比 20:1 材質(弁体・弁座) 合成ゴム・C3604・SUS 材質(ピストン・シリンダー) C 3640 or CAC 材質(ダイヤフラム) SUS 二次側圧力(MPa) 0.05~0.9 弁座漏れ量 無し 最小差圧(MPa) 0.05
空気抜弁 TA-18シリーズ ヨシタケ (9件のレビュー) 当日出荷
水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能
材質 本体:ステンレス鋼 材質(本体) ステンレス鋼 種類 空気抜弁 形式 フロート式 最高温度(℃) 100 接続 入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体 冷温水 材質(ディスク) FKM(フッ素ゴム) 適合圧力(MPa) 0.01~0.3 材質(フロート) 耐熱樹脂
水道用減圧弁(寒冷地仕様) ヨシタケ 当日出荷
JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易
水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様 適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュ トラスコ品番 802-1262 質量(kg) 0.916 材質(本体) CAC タイプ 直動式 寸法L(mm) 115 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱) CAC 一次側圧力(kPa) 100~750
減圧弁 GD-41 ヨシタケ 4日以内出荷 から 13日以内出荷
省スペース、省資源。
耐食性、耐久性向上。
密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
形式 直動式 一次側圧力(MPa) 0.07~2.0以下
減圧弁(冷温水用) GD-27Sシリーズ ヨシタケ 4日以内出荷
仕様 冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa 材質(本体) SCS 形式 直動式 最高温度(℃) 90 接続 JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa) 1.0以下 適合流体 冷温水 最大減圧比 10:1 材質(弁体) EPDM 材質(弁座) SCS 材質(ダイヤフラム) EPDM
減圧弁(冷温水用) GD-26Sシリーズ ヨシタケ 4日以内出荷
仕様 冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa 材質(本体) SCS 形式 直動式 最高温度(℃) 90 接続 JIS Rc 一次側圧力(MPa) 1.0以下 適合流体 冷温水 最大減圧比 10:1 材質(弁体) EPDM 材質(弁座) SCS 材質(ダイヤフラム) EPDM
水用減圧弁ミズリー ヨシタケ (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。
密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途 工場設備や住宅設備。 材質 弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR 材質(本体) CAC タイプ 直動式 形式 直動式 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 流体温度(℃) 5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください) 一次側圧力(MPa) 0.2~1.6 適合流体 冷温水 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 二次側圧力(MPa) 0.05~0.55
戸別給水用減圧弁 ヨシタケ (1件のレビュー) 当日出荷
減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。
バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。
水道法基準適合品です。
密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途 集合住宅用戸別給水用減圧弁。 質量(kg) 0.87 材質(本体) CAC(鉛レス処理) タイプ 直動式 形式 集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm) 90 寸法H(mm) 146 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水道水 流量(L/min) (最小調整可能)0.5 耐圧力性 二次側最高使用圧力の1.2倍 流体温度(℃) 5~60 一次側圧力(MPa) 0.1~1 適合流体 水道水 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.03 材質(弁体) 合成ゴム 材質(ダイヤフラム) EPDM(布入り) 二次側圧力(MPa) 0.05~0.25(標準設定0.2MPa) 材質(弁箱) 青銅(NPb処理) 材質(弁棒) 黄銅 保温材 難燃材
空気抜弁 TA-22タイプ ヨシタケ 予約販売
コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。
スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。
万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。
水道法基準適合品です。
空気抜弁 (TA-16タイプ) ヨシタケ (1件のレビュー) 当日出荷
弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。
耐食性、耐久性に優れています。
弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。
広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。
水道法基準適合品です。
材質(本体) ステンレス鋼 接続方式 入口/JIS R、出口/JIS Rc 最高使用温度(℃) 90 適合流体 冷温水 使用流体 冷温水 材質(ガスケット) 合成ゴム 材質(フタ) ステンレス鋼 材質(ディスク) 合成ゴム 適合圧力(MPa) 0.0.1~1.0 材質(フロート) ステンレス鋼
水道用減圧弁 ヨシタケ (5件のレビュー) 当日出荷
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。
逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。
取付方向は水平・垂直任意
材質(本体) CAC タイプ 直動式 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 適合流体 冷温水 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 面間寸法(mm) 90 材質(弁箱) CAC 一次側圧力(kPa) 100~750 設定圧力(kPa) 80(±6)
水道用減圧弁 ヨシタケ (32件のレビュー) 当日出荷
主に温水熱交換器に使用されています。
一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様 (開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下 トラスコ品番 382-3041 材質 (ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム 質量(kg) 0.906 材質(本体) CAC タイプ 直動式 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc3/4 使用流体 冷温水 取付方向 水平・垂直兼用 設定圧力範囲(kPa) (標準)80±6 適合流体 冷温水 材質(弁箱) 青銅 一次側圧力(kPa) 100~750 網目(ストレーナ) 60メッシュ 材質(ストレーナ) (網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
温水機器用逃し弁 ヨシタケ (52件のレビュー) 当日出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番 382-1188 質量(kg) 0.27 材質(本体) CAC 最高温度(℃) 100 接続方式 ねじ込み式 接続 JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体 冷温水 圧力(kPa) (吹き始め)約95、(吹き止り)87以上 適合流体 冷温水 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱) 青銅
空気抜弁 TA-16シリーズ ヨシタケ 当日出荷 から 3日以内出荷
ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。
材質(本体) ステンレス鋼 最高温度(℃) 90 接続 (入口)JIS R、(出口)JIS Rc 使用流体 冷温水 材質(ガスケット) 合成ゴム 材質(フタ) ステンレス鋼 適合流体 冷温水 材質(弁体) (ディスク)合成ゴム 適合圧力(MPa) 0.01~1 材質(フロート) ステンレス鋼
減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ ヨシタケ (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。
仕様 内部検出、弁リーク0 形式 直動式 接続 JIS Rc 流体温度(℃) 5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。 一次側圧力(MPa) 02.~1.6 二次側圧力計(MPa) 0.05~0.55 適合流体 冷温水 材質(弁体) ウレタンゴム 材質(弁座) ステンレス鋼 材質(ダイヤフラム) NBR 材質(弁箱) 青銅 最小差圧(MPa) 0.05
戸別給水用減圧弁 GD-46 ヨシタケ 5日以内出荷
深夜の給水にも安心な、低騒音設計です。
配管に取付けたまま、キャップを裏返しに取付ける事で水圧検査が容易に行えます。
弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく給水圧力を常に一定に保ちます。
圧力計継手付のため、通水したまま圧力計の取付けが可能で、簡単に設定圧力の確認ができます。
騒音特性、流量特性等は独立行政法人 都市再生機構の「機材の品質判定基準」に準拠しています。
質量(kg) 1 材質(本体) 止水栓本体:黄銅(NPb処理) 接続 JIS Rc 流量(L/min) (最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa) 1以下 適合流体 水道水 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 材質(弁体) 合成ゴム・ステンレス鋼 材質(ダイヤフラム) 合成ゴム 適合温度(℃) 5~90 材質(弁箱) 青銅(NPb処理) 材質(弁棒) 耐脱亜鉛材
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品 エバラポンプ(荏原製作所) 税込 ¥ 7,588 ¥ 6,898 バスケットへ