配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアーホース 4mm」の検索結果
関連キーワード
高粘度対応。耐油ホース5m付
用途各種潤滑油用の圧送給油用ポンプです。
付属品エアーカプラー(1/4)、耐油ホース(全長5m、外径18mm、内径12mm)、ホースジョイント、ホースバンド、固定ハンドル、テーパーカラー、ポンプ固定アタッチメント
全長(mm)1260
使用空気圧力(MPa)最大1.2
ホース長さ(m)5
吐出量(L/min)最大18.3
使用可能液体エンジンオイル、ギアーオイル、ATF他
使用粘度範囲0~140番
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。