配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「潤滑油」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。
材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)120
外径(mm)60
内径(mm)30
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。
材質合成ゴム
規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)
最高使用圧力(MPa)21.0
適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。
材質合成ゴム
規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)
最高使用圧力(MPa)28.0
適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。
材質合成ゴム
規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)
最高使用圧力(MPa)21.0
適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。
材質合成ゴム
規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)
最高使用圧力(MPa)21.0
適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。
材質合成ゴム
規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)
最高使用圧力(MPa)21.0
適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。
材質合成ゴム
規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)
最高使用圧力(MPa)28.0
適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。
材質合成ゴム
規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)
最高使用圧力(MPa)35.0
適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。
材質合成ゴム
内径(Φmm)6.3
規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)
最高使用圧力(MPa)35.0
外径(Φmm)13.0
許容曲げ半径(mm)50以上
適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。
材質合成ゴム
内径(Φmm)6.3
規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)
最高使用圧力(MPa)35.0
外径(Φmm)13.0
許容曲げ半径(mm)50以上
適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。
材質合成ゴム
内径(Φmm)10.0
規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)
最高使用圧力(MPa)35.0
外径(Φmm)17.0
許容曲げ半径(mm)65以上
適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。
材質合成ゴム
内径(Φmm)10.0
規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)
最高使用圧力(MPa)35.0
外径(Φmm)17.0
許容曲げ半径(mm)65以上
適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。